AIR KING 9566 Φορητό Ασφαλές Κίτρινο 115 V | AB9PRX 2ΕΚΖ9

AIR KING 9566 Blower Portable Safety Yellow 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9PRX Μοντέλο: 9566Cross Ref: 2EKZ9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€165.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός ανεμιστήρας ανεμιστήρα
Ενισχυτές0.95/0.80/0.70
Υψηλή CFM350
CFM χαμηλή250
Μέσο CFM300
Μέγεθος αγωγού14 AWG
Χρώμα στέγασηςΚίτρινο ασφαλείας
Ύψος στέγασης14.5 "
Μήκος στέγασης13 "
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
Πλάτος στέγασης11 "
Hz60
Κινητήρας HP1/13
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΒύσμα 5-15P GFCI
Αριθμός Λεπίδες56
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Ταχυτήτων3
Ύψος εξόδου4"
Πλάτος εξόδου8"
συνολικό ύψος14.5 "
Συνολικό μήκος13 "
συνολικό πλάτος11 "
Φάσημονόκλινο
Μήκος καλωδίου ισχύος10ft.
Υλικό έλικαςABS
Χαρακτηριστικά3 Ταχύτητα, Περιστρεφόμενο Βοηθητικό πρόγραμμα, Κίτρινο ασφαλείας
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.5925
Ύψος πλοίου (cm)38.35
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Blower Wheel Dia. (Σε.) (7)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR KING 9566 Blower Portable Safety Yellow 115 V
€165.05 /μονάδα