AIR KING 9166 Fanwhole House20 In | AC8LMA 3C614

AIR KING 9166 Fanwhole House20 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LMA Μοντέλο: 9166Κωδ. Σταυρού: 3C614

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€360.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλόκληρος ο ανεμιστήρας σπιτιού
Ενισχυτές1.4/1.2/1.0
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Υψηλή CFM3560
CFM χαμηλή2510
Μέσο CFM3120
Κάλυψη1000 Τετραγωνικά πόδια
Βάθος11 "
Ταχύτητα ανεμιστήρα1600/1450/1100
ταιριάζειΠαράθυρα 27 έως 38 Π x 26 1/4 Ω
Ύψος26.5 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΠαράθυρο
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος6ft.
Έλικα Dia.20 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΤαχύτηταΑναστρέψιμη 3
ΧαρακτηριστικάΒάση παραθύρου
Τάση120
Watts170/145/115
Πλάτος26.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.04
Ύψος πλοίου (cm)73.03
Μήκος πλοίου (cm)72.69
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ8414510090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR KING 9166 Fanwhole House20 In
€360.54 /μονάδα