ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 6B974 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 12 x 24 x 4 Merv8 | AE7XZJ

AIR HANDLER 6B974 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 12 x 24 x 4 Merv8

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7XZJ Μοντέλο: 6B974

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€21.14 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας
Πραγματικό βάθος3.625 "
Πραγματικό ύψος11.375 "
Πραγματικό πλάτος23.375 "
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.0 "WC
κορνίζαΝαι
Τύπος πλαισίουΑνθεκτικό σε υγρασία χαρτόνι
Υψηλή αρχική αντίσταση0.29 "WC
Υψηλής Ταχύτητας625 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα625 fpm
Περιοχή πολυμέσων16.5 τετραγωνικά πόδια.
Merv8
Ονομαστικό βάθος4"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12x24x4
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστική πτυχή0.4
Ονομαστικό πλάτος24 "
Πτυχές ανά γραμμικό πόδι12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)61.21
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥψηλής ΤαχύτηταςΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. ΤαχύτηταΠεριοχή πολυμέσωνMervPkg. Ποσ.Τιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 15Α722 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm1.75 "24 "180 βαθμοί F500 fpm19 τετραγωνικά πόδια.81€22.19
AIR HANDLER 1TBE6 Πλισέ φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας-1.75 "17.5 "180 βαθμοί F500 fpm12.0 τετραγωνικά πόδια.81€12.38
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ 1TBE7 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας-1.75 "17.5 "180 βαθμοί F500 fpm11.2 τετραγωνικά πόδια.81€14.16
Φίλτρο πτυχωτή υψηλής χωρητικότητας 1TBE9 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας-3 / 4 "15.5 "180 βαθμοί F500 fpm7.3 τετραγωνικά πόδια.81€15.99
AIR HANDLER 21C094 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm3 / 4 "21 "180 βαθμοί F500 fpm0.6 τετραγωνικά πόδια.81€13.35
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 21C095 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm3 / 4 "20 "180 βαθμοί F500 fpm7.1 τετραγωνικά πόδια.81€13.87
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ 21C096 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm3 / 4 "10 "180 βαθμοί F500 fpm7 τετραγωνικά πόδια.81€18.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 6B974 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 12 x 24 x 4 Merv8
€21.14 /μονάδα