AIR HANDLER 5W086 Filter Media Pad Πολυεστέρας Ύψος 20 ιντσών | AE6YWB

AIR HANDLER 5W086 Φίλτρο πολυμέσων πολυεστέρα ύψους 20 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6YWB Μοντέλο: 5W086

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3.18 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 24
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο Pad Media
Ικανότητα συγκράτησης σκόνης155 gm
Σκόνη Wt. Σύλληψη0.81
Τελική αντίσταση0.50 "WC
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Ροή αέρα300 fpm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Ονομαστικό βάθος1 / 2 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x25x1 / 2
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)61.72
Μήκος πλοίου (cm)66.55
Πλάτος πλοίου (cm)54.1
Κωδικός ΕΣ5911900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 2GFG3 Φίλτρο πολυεστέρα 14 ιντσών Ύψος | AB9XWZ 2GFG31 / 2 "14x20x1 / 214 "20 "€2.72
AIR HANDLER 2GFG7 Filter Media Pad Πολυεστέρας Ύψος 15 ιντσών | AB9XXC 2GFG71 / 2 "15x20x1 / 215 "20 "€2.63
AIR HANDLER 2GFH2 Φίλτρο πολυεστέρα 20 ιντσών Ύψος | AB9XXE 2GFH21 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "€2.87
AIR HANDLER 2GFH6 Φίλτρο πολυεστέρα 12 ιντσών Ύψος | AB9XXG 2GFH61 / 4 "12x24x1 / 412 "24 "€4.06
AIR HANDLER 2GFN4 Φίλτρο πολυμέσων πολυεστέρα ύψους 24 ιντσών | AB9XYA 2GFN41 / 4 "24x24x1 / 424 "24 "€6.48
AIR HANDLER 2GFP3 Φίλτρο πολυμέσων πολυεστέρα ύψους 25 ίντσες | AB9XYF 2GFP33 / 4 "25x48x3 / 425 "48 "€35.84
AIR HANDLER 2GFP7 Filter Media Pad Πολυεστέρας Ύψος 36 ιντσών | AB9XYG 2GFP73 / 4 "36x48x3 / 436 "48 "€57.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 5W086 Φίλτρο πολυμέσων πολυεστέρα ύψους 20 ιντσών
€3.18 /μονάδα