AIR HANDLER 5E879 Standard Capacity Pleated Filter 18x22x2 Merv7 | ΑΕ3ΜΕΕ

AIR HANDLER Φίλτρο πτυχωτό τυπικής χωρητικότητας 5E879 18x22x2 Merv7

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3MEE Μοντέλο: 5E879

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€20.75 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο τυποποιημένου καπακιού
Πραγματικό βάθος1.75 "
Πραγματικό ύψος17.5 "
Πραγματικό πλάτος21.5 "
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.0 "WC
κορνίζαΝαι
Τύπος πλαισίουΑνθεκτικό σε υγρασία χαρτόνι
Υψηλή αρχική αντίσταση0.33 "WC
Υψηλής Ταχύτητας500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα500 fpm
Περιοχή πολυμέσων9.9 τετραγωνικά πόδια.
Merv7
Ονομαστικό βάθος2"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου18x22x2
Ονομαστικό ύψος18 "
Ονομαστική πτυχή0.4
Ονομαστικό πλάτος22 "
Πτυχές ανά γραμμικό πόδι10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)57.66
Μήκος πλοίου (cm)57.4
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστική πτυχήΟνομαστικό πλάτοςΠτυχές ανά γραμμικό πόδιΤιμή
AIR HANDLER 15A706 Πτυσσόμενο φίλτρο τυπικής χωρητικότητας 11x32-1 / 2x1 Merv7 | AA6UQM 15A7061"3 / 4 "11 "11x32-1/2x111 "40%32.5 "12€13.07
AIR HANDLER 15A721 Τυπικό φίλτρο πτυχωτό φίλτρο 14x18-1 / 2x1 Merv7 | AA6URC 15A7211"3 / 4 "14 "14x18-1/2x114 "40%18.5 "12€13.35
AIR HANDLER 1TBE4 Standard Capacity Πτυχωτό φίλτρο 18x20x2 Merv7 | AB3GQG 1TBE42"1.75 "17.5 "18x20x218 "0.420 "10€10.76
AIR HANDLER 1TBE5 Πτυσσόμενο φίλτρο τυπικής χωρητικότητας 18x18x2 Merv7 | AB3GQH 1TBE52"1.75 "17.5 "18x18x218 "0.418 "10€14.06
AIR HANDLER 1TBE8 Πλισέ φίλτρο τυπικής χωρητικότητας 16x30x1 Merv7 | AB3GQL 1TBE81"3 / 4 "15.5 "16x30x116 "0.430 "12€14.49
AIR HANDLER 21C046 Πτυσσόμενο φίλτρο τυπικής χωρητικότητας 12-1 / 2x24-1 / 2x1 | AB6EKP 21C0461"3 / 4 "12.5 "12-1/2x24-1/2x112.5 "0.424.5 "12€17.88
AIR HANDLER 21C047 Τυπικό φίλτρο πτυχωτό φίλτρο 14x18x1 Merv7 | AB6EKQ 21C0471"3 / 4 "14 "14x18x114 "0.418 "12€11.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο πτυχωτό τυπικής χωρητικότητας 5E879 18x22x2 Merv7
€20.75 /μονάδα