AIR HANDLER 3DVN6 Pocket Air Filter Fiberglass 20 x 24 x 22 Inch | AC8UJX

AIR HANDLER 3DVN6 Φίλτρο αέρα τσέπης Fiberglass 20 x 24 x 22 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UJX Μοντέλο: 3DVN6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€104.95 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα τσέπης
Ροή αέρα500 fpm
Χωρητικότητα CFM1650
Αποδοτικότητα φίλτρου60 σε 65%
Τελική αντίσταση1 "WC
Υλικό πλαισίων24 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Frame Size13 / 16 "
ΥλικόFiberglass
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Χρώμα πολυμέσωνΠορτοκαλί
Merv11
Ονομαστικό βάθος22 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x20x22
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος24 "
Αριθμός τσεπών7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8585
Ύψος πλοίου (cm)61.47
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα CFMΥλικόΧρώμα πολυμέσωνΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΤιμή
AIR HANDLER 3DVN5 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 24 x 29 Inch | AC8UJW 3DVN52000ΣυνθετικόςΆσπρο29 "20x24x29€100.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 3DVN6 Φίλτρο αέρα τσέπης Fiberglass 20 x 24 x 22 ίντσας
€104.95 /μονάδα