AIR HANDLER 38ZC93 Standard Cap Πτυχωτό φίλτρο 11 Merv Πλάτος 15-1 / 2 ιντσών | AH8TYQ

AIR HANDLER 38ZC93 Standard Cap Πτυχωτό φίλτρο 11 Merv πλάτος 15-1 / 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8TYQ Μοντέλο: 38ZC93

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€29.87 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο τυποποιημένου καπακιού
Πραγματικό βάθος1.75 "
Πραγματικό ύψος24.5 "
Πραγματικό πλάτος15.5 "
Φίλτρο αέραΠτυχωμένο φίλτρο αέρα
Τύπος φίλτρουΦίλτρο τυπικής χωρητικότητας
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.0 "WC
Τύπος πλαισίουΠίνακας ποτών
Υψηλή αρχική αντίσταση1.0 "WC
Υψηλής Ταχύτητας500 fpm
ΥλικόΣυνθετικός
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα500 fpm
Merv11
Ονομαστικό βάθος2"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου16x25x2
Ονομαστικό ύψος16 "
Ονομαστικό πλάτος25 "
Πτυχές ανά γραμμικό πόδι15

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)64.26
Μήκος πλοίου (cm)58.93
Πλάτος πλοίου (cm)43.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται πλαίσιο: Ναι
    • Μέσος όρος Ατμοσφαιρική απόδοση: 65%
    • Μέση ταχύτητα: 500 fpm
    • Med. Αρχική αντίσταση: 0.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριοχή πολυμέσωνΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστική πτυχήΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
Φίλτρο πτυχωτή υψηλής χωρητικότητας 2DYD3 AIR 20 x 24 x 2 Merv11 | AB9MDY 2ΔΥΔ314.8 τετραγωνικά πόδια.1.75 "19.75 "2"20x24x220 "0.624 "€20.53
Φίλτρο πτυχωτή υψηλής χωρητικότητας 2DYD7 20 x 25 x 2 Merv11 | AB9MEA 2ΔΥΔ715.5 τετραγωνικά πόδια.1.75 "19.75 "2"20x25x220 "0.625 "€19.77
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DYE2 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 24 x 24 x 2 Merv11 | AB9MEC 2ΔΥΕ217.6 τετραγωνικά πόδια.1.75 "23.75 "2"24x24x224 "0.624 "€22.22
Φίλτρο πτυχωτή υψηλής χωρητικότητας AIR HANDLER 2DYE6 25 x 25 x 2 Merv11 | AB9MED 2ΔΥΕ619 τετραγωνικά πόδια.1.75 "24.75 "2"25x25x225 "0.625 "€23.47
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DYE9 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 12 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEF 2ΔΥΕ916.5 τετραγωνικά πόδια.3.625 "11.75 "4"12x24x412 "0.624 "€29.11
Φίλτρο πτυχωτή υψηλής χωρητικότητας 2DYF4 16 x 20 x 4 Merv11 | AB9MEG 2DYF418 τετραγωνικά πόδια.3.625 "15.75 "4"16x20x416 "0.620 "€31.46
Φίλτρο πτυχωτή υψηλής χωρητικότητας 2DYF8 16 x 25 x 4 Merv11 | AB9MEJ 2DYF822.6 τετραγωνικά πόδια.3.625 "15.5 "4"16x25x416 "0.625 "€33.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 38ZC93 Standard Cap Πτυχωτό φίλτρο 11 Merv πλάτος 15-1 / 2 ιντσών
€29.87 /μονάδα