AIR HANDLER 33E968 Μίνι πτυχωτό φίλτρο 25 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQR

AIR HANDLER 33E968 Φίλτρο μίνι πιέτας 25 x 25 x 2 Merv 11

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DQR Μοντέλο: 33E968

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€279.92 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα Minipleat
Ροή αέρα500 fpm
Φίλτρο συσκευασίαςΠλαίσιο ποτών ποτών
Τελική αντίσταση1.0 "WC
Αρχική αντίσταση0.27 "WC
Υλικό100% συνθετικά μέσα
Μέγιστη. Ροή αέρα2430 cfm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων150 τετραγωνικά πόδια.
Merv11
Ονομαστικό βάθος2"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου25x25x2
Ονομαστικό ύψος25 "
Ονομαστικό πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5255
Ύψος πλοίου (cm)64.52
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)65.53
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Χωρίς Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροή αέραΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 33E949 Μίνι πτυχωτό φίλτρο 10 x 10 x 2 Merv 11 | AC6DPY 33E949500 cfm10x10x210 "10 "€88.04
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E952 Μίνι πτυχωτό φίλτρο 12 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQB 33E9521000 cfm12x24x212 "24 "€108.37
AIR HANDLER 33E966 Mini-pleat Filter 20 x 30 x 2 Merv 11 | AC6DQP 33E9662415 cfm20x30x220 "30 "€209.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 33E968 Φίλτρο μίνι πιέτας 25 x 25 x 2 Merv 11
€279.92 /μονάδα