AIR HANDLER 33E953 Μίνι πτυχωτό φίλτρο 14 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQC

AIR HANDLER 33E953 Φίλτρο μίνι πιέτας 14 x 20 x 2 Merv 11

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DQC Μοντέλο: 33E953

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€136.41 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα Minipleat
Ροή αέρα500 fpm
Φίλτρο συσκευασίαςΠλαίσιο ποτών ποτών
Τελική αντίσταση1.0 "WC
Αρχική αντίσταση0.27 "WC
Υλικό100% συνθετικά μέσα
Μέγιστη. Ροή αέρα985 cfm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων150 τετραγωνικά πόδια.
Merv11
Ονομαστικό βάθος2"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου14x20x2
Ονομαστικό ύψος14 "
Ονομαστικό πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.792
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Χωρίς Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροή αέραΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 33E950 Mini-pleat Filter 10 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DPZ 33E950845 cfm10x20x210 "20 "€119.94
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E951 Μίνι πτυχωτό φίλτρο 12 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQA 33E951915 cfm12x20x212 "20 "€111.71
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E954 Μίνι πτυχωτό φίλτρο 14 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQD 33E9541405 cfm14x25x214 "25 "€138.82
AIR HANDLER 33E955 Mini-pleat Filter 15 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQE 33E9551345 cfm15x20x215 "20 "€136.99
AIR HANDLER 33E956 Μίνι πτυχωτό φίλτρο 16 x 16 x 2 Merv 11 | AC6DQF 33E9561445 cfm16x16x216 "16 "€135.33
AIR HANDLER 33E958 Μίνι πτυχωτό φίλτρο 16 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQG 33E9581440 cfm16x24x216 "24 "€130.69
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E959 Μίνι πτυχωτό φίλτρο 16 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQH 33E9591465 cfm16x25x216 "25 "€136.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 33E953 Φίλτρο μίνι πιέτας 14 x 20 x 2 Merv 11
€136.41 /μονάδα