AIR HANDLER 30PT36 Filter Media Roll 65 Feet μήκος x 56-7 / 8 Width x 1/2 Inch Πάχος | AF9QDP

AIR HANDLER 30PT36 Φίλτρο μέσων ρολό 65 πόδια μήκος x 56-7 / 8 πλάτος x πάχος 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9QDP Μοντέλο: 30PT36

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€609.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο ρολού μέσων
ΧρώμαΠοικίλλει
Τύπος πυρήναAE / CB
Τελική αντίσταση0.50 "WC
Αρχική αντίσταση0.04 "WC
Μήκος65ft.
ΥλικόΠολυεστέρας
Merv5
Πλάτος56.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)35.31
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ8421398030

Λεπτομέρειες:

    • Πραγματικό πάχος (2/5 ")
    • Ονομαστικό πάχος (1/2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 30PT34 Filter Media Roll 65 Feet μήκος x 32-7 / 8 Width x 1/2 Inch Πάχος | AF9QDM 30PT3432.88 "€457.67
AIR HANDLER 30PT35 Filter Media Roll 65 πόδια Μήκος x 44-7/8 Πλάτος x 1/2 ίντσα Πάχος | AF9QDN 30PT3544.875 "€484.80
AIR HANDLER 30PT37 Filter Media Roll 65 πόδια Μήκος x 68-7/8 Πλάτος x 1/2 ίντσα Πάχος | AF9QDQ 30PT3768.88 "€717.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 30PT36 Φίλτρο μέσων ρολό 65 πόδια μήκος x 56-7 / 8 πλάτος x πάχος 1/2 ίντσας
€609.39 /μονάδα