AIR HANDLER 2JVX4 Link Φίλτρο αέρα 24 x 100 ίντσες 100 ίντσες Μήκος | AC2GDX

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2JVX4 Link 24 x 100 Inch 100 Inch Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2GDX Μοντέλο: 2JVX4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€96.57 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση φίλτρου αέρα
Ροή αέρα375 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου30%
Τελική αντίσταση1 "WC
Τύπος πλαισίουΕσωτερικά θερμοσφραγιζόμενα εσωτερικά στρώματα καλωδίων
Αρχική αντίσταση0.21 "WC
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Αριθμός συνδέσμων1
Φύλλο1
Ύψος ενότητας24 "
Μήκος τμήματος100 "
Ενότητες ανά κουτί1
Πάχος1"
Συνολικό μήκος100 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συνδέσμωνΦύλλοΎψος ενότηταςΜήκος τμήματοςΕνότητες ανά κουτίΣυνολικό μήκοςΤιμή
AIR HANDLER 2DXR2 Link Φίλτρο αέρα 24 x 32 ίντσες 32 ίντσες Μήκος | ΑΒ9ΛΙΑ 2DXR22124 "32 "232 "€52.71
AIR HANDLER 2DXR5 Link Φίλτρο αέρα 24 x 48 ίντσες 576 ίντσες Μήκος | AB9LYC 2DXR53124 "16 "348 "€37.35
AIR HANDLER 2DXT2 Link Φίλτρο αέρα 24 x 80 Inch 480 Inch Μήκος | AB9LYH 2DXT24124 "20 "480 "€58.18
AIR HANDLER 2DXT5 Link Φίλτρο αέρα 24 x 96 ίντσες 96 ίντσες Μήκος | AB9LYK 2DXT56124 "96 "696 "€71.22
AIR HANDLER 2DXT8 Link Φίλτρο αέρα 24 x 112 ίντσες 112 ίντσες Μήκος | AB9LYM 2DXT81124 "112 "1112 "€86.80
AIR HANDLER 2DXU2 Link φίλτρο αέρα 24 x 128 ιντσών μήκος 128 ιντσών | AB9LYP 2DXU21124 "128 "1128 "€86.22
AIR HANDLER 2DXU5 Link Φίλτρο αέρα 24 x 144 ίντσες 144 ίντσες Μήκος | AB9LYT 2DXU59124 "144 "9144 "€98.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2JVX4 Link 24 x 100 Inch 100 Inch Μήκος
€96.57 /μονάδα