AIR HANDLER 2JVF7 Link Φίλτρο αέρα 20 x 48 ίντσες 384 ίντσες Μήκος | AC2GAZ

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2JVF7 Link 20 x 48 ίντσες Μήκος 384 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2GAZ Μοντέλο: 2JVF7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€47.70 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 8
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση φίλτρου αέρα
Ροή αέρα375 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου30%
Τελική αντίσταση1 "WC
Τύπος πλαισίουΕσωτερικά θερμοσφραγιζόμενα εσωτερικά στρώματα καλωδίων
Αρχική αντίσταση0.21 "WC
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Αριθμός συνδέσμων2
Φύλλο1
Ύψος ενότητας20 "
Μήκος τμήματος48 "
Ενότητες ανά κουτί8
Πάχος1"
Συνολικό μήκος384 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συνδέσμωνΦύλλοΎψος ενότηταςΜήκος τμήματοςΕνότητες ανά κουτίΣυνολικό μήκοςΤιμή
AIR HANDLER 2DXR2 Link Φίλτρο αέρα 24 x 32 ίντσες 32 ίντσες Μήκος | ΑΒ9ΛΙΑ 2DXR22124 "32 "232 "€52.71
AIR HANDLER 2DXR5 Link Φίλτρο αέρα 24 x 48 ίντσες 576 ίντσες Μήκος | AB9LYC 2DXR53124 "16 "348 "€37.35
AIR HANDLER 2DXT2 Link Φίλτρο αέρα 24 x 80 Inch 480 Inch Μήκος | AB9LYH 2DXT24124 "20 "480 "€58.18
AIR HANDLER 2DXT5 Link Φίλτρο αέρα 24 x 96 ίντσες 96 ίντσες Μήκος | AB9LYK 2DXT56124 "96 "696 "€71.22
AIR HANDLER 2DXT8 Link Φίλτρο αέρα 24 x 112 ίντσες 112 ίντσες Μήκος | AB9LYM 2DXT81124 "112 "1112 "€86.80
AIR HANDLER 2DXU2 Link φίλτρο αέρα 24 x 128 ιντσών μήκος 128 ιντσών | AB9LYP 2DXU21124 "128 "1128 "€86.22
AIR HANDLER 2DXU5 Link Φίλτρο αέρα 24 x 144 ίντσες 144 ίντσες Μήκος | AB9LYT 2DXU59124 "144 "9144 "€98.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2JVF7 Link 20 x 48 ίντσες Μήκος 384 ίντσας
€47.70 /μονάδα