Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR HANDLER 2JUK7 Filter Media Pad Polyester 16 Inch Ύψος | AC2FWU

AIR HANDLER 2JUK7 Φίλτρο Πολυεστέρας Πολυεστέρας 16 chψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FWU Μοντέλο: 2JUK7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.73 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 35
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο Pad Media
Τελική αντίσταση0.50 "WC
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Ονομαστικό βάθος1 / 4 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου16x20x1 / 4
Ονομαστικό ύψος16 "
Ονομαστικό πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0009
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 2GFG3 Φίλτρο πολυεστέρα 14 ιντσών Ύψος | AB9XWZ 2GFG31 / 2 "14x20x1 / 214 "20 "€2.72
AIR HANDLER 2GFG7 Filter Media Pad Πολυεστέρας Ύψος 15 ιντσών | AB9XXC 2GFG71 / 2 "15x20x1 / 215 "20 "€2.63
AIR HANDLER 2GFH2 Φίλτρο πολυεστέρα 20 ιντσών Ύψος | AB9XXE 2GFH21 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "€2.87
AIR HANDLER 2GFH6 Φίλτρο πολυεστέρα 12 ιντσών Ύψος | AB9XXG 2GFH61 / 4 "12x24x1 / 412 "24 "€4.06
AIR HANDLER 2GFN4 Φίλτρο πολυμέσων πολυεστέρα ύψους 24 ιντσών | AB9XYA 2GFN41 / 4 "24x24x1 / 424 "24 "€6.48
AIR HANDLER 2GFP3 Φίλτρο πολυμέσων πολυεστέρα ύψους 25 ίντσες | AB9XYF 2GFP33 / 4 "25x48x3 / 425 "48 "€35.84
AIR HANDLER 2GFP7 Filter Media Pad Πολυεστέρας Ύψος 36 ιντσών | AB9XYG 2GFP73 / 4 "36x48x3 / 436 "48 "€57.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2JUK7 Φίλτρο Πολυεστέρας Πολυεστέρας 16 chψος
€2.73 /μονάδα