AIR HANDLER 2JTZ7 Άκαμπτο φίλτρο κυψελών 20 x 24 x 6 ίντσες | AC2FVD

AIR HANDLER 2JTZ7 Rigid Cell Filter 20 x 24 x 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2FVD Μοντέλο: 2JTZ7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€159.73 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο άκαμπτων κυττάρων
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου95%
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.50 "WC
Υλικό πλαισίου / κεφαλίδαςΧωρίς κεφαλίδα
επικεφαλίδαΚανένας
Αρχική αντίσταση0.68 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων21 τετραγωνικά πόδια.
Merv14
Ονομαστικό βάθος6"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x24x6
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.919
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΤελική συνιστώμενη αντίστασηκορνίζαΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΑρχική αντίστασηΕίδοςPkg. Ποσ.Τιμή
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGW3 20 x 24 x 12 ίντσες | AB9YED 2 GGW312 "1.50 "WCΝαι20x24x1220 "24 "0.65 "WCΦίλτρο κασέτας1€311.88
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGW7 20 x 20 x 12 ίντσες | AB9YEH 2 GGW712 "1.50 "WCΝαι20x20x1220 "20 "0.65 "WCΦίλτρο κασέτας1€292.16
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGX2 24 x 24 x 6 ίντσες | AB9YEK 2GGX26"1.50 "WCΝαι24x24x624 "24 "0.65 "WCΦίλτρο κασέτας1€199.82
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGX6 20 x 24 x 6 ίντσες | AB9YEM 2GGX66"1.50 "WCΝαι20x24x620 "24 "0.65 "WCΦίλτρο κασέτας2€188.28
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGY1 12 x 24 x 6 ίντσες | AB9YEQ 2 GGY16"1.50 "WCΝαι12x24x612 "24 "0.65 "WCΦίλτρο κασέτας1€158.90
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGY5 20 x 20 x 6 ίντσα AB9YET 2 GGY56"1.50 "WCΝαι20x20x620 "20 "0.65 "WCΦίλτρο κασέτας1€250.60
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGY9 24 x 24 x 12 ίντσες | AB9YEX 2 GGY912 "1.50 "WCΝαι24x24x1224 "24 "0.65 "WCΦίλτρο κασέτας1€291.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2JTZ7 Rigid Cell Filter 20 x 24 x 6 ίντσες
€159.73 /μονάδα