Φίλτρο πτυχωτό υψηλής χωρητικότητας 2GHZ5 AIR 20 x 30 x 2 Merv11 | ΑΒ9ΥΚΚ

AIR HANDLER Πτυχωτό φίλτρο 2GHZ5 υψηλής χωρητικότητας 20 x 30 x 2 Merv11

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YKK Μοντέλο: 2 GHZ5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€29.58 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας
Πραγματικό βάθος1.75 "
Πραγματικό ύψος19.75 "
Πραγματικό πλάτος29.75 "
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.0 "WC
κορνίζαΝαι
Τύπος πλαισίουΑνθεκτικό σε υγρασία χαρτόνι
Υψηλή αρχική αντίσταση0.30 "WC
Υψηλής Ταχύτητας500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα500 fpm
Περιοχή πολυμέσων15.7 τετραγωνικά πόδια.
Merv11
Ονομαστικό βάθος2"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x30x2
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστική πτυχή0.6
Ονομαστικό πλάτος30 "
Πτυχές ανά γραμμικό πόδι10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριοχή πολυμέσωνΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστική πτυχήΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
Φίλτρο πτυχωτή υψηλής χωρητικότητας 2DYD3 AIR 20 x 24 x 2 Merv11 | AB9MDY 2ΔΥΔ314.8 τετραγωνικά πόδια.1.75 "19.75 "2"20x24x220 "0.624 "€21.54
Φίλτρο πτυχωτή υψηλής χωρητικότητας 2DYD7 20 x 25 x 2 Merv11 | AB9MEA 2ΔΥΔ715.5 τετραγωνικά πόδια.1.75 "19.75 "2"20x25x220 "0.625 "€20.66
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DYE2 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 24 x 24 x 2 Merv11 | AB9MEC 2ΔΥΕ217.6 τετραγωνικά πόδια.1.75 "23.75 "2"24x24x224 "0.624 "€22.27
Φίλτρο πτυχωτή υψηλής χωρητικότητας AIR HANDLER 2DYE6 25 x 25 x 2 Merv11 | AB9MED 2ΔΥΕ619 τετραγωνικά πόδια.1.75 "24.75 "2"25x25x225 "0.625 "€23.47
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DYE9 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 12 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEF 2ΔΥΕ916.5 τετραγωνικά πόδια.3.625 "11.75 "4"12x24x412 "0.624 "€29.11
Φίλτρο πτυχωτή υψηλής χωρητικότητας 2DYF4 16 x 20 x 4 Merv11 | AB9MEG 2DYF418 τετραγωνικά πόδια.3.625 "15.75 "4"16x20x416 "0.620 "€31.46
Φίλτρο πτυχωτή υψηλής χωρητικότητας 2DYF8 16 x 25 x 4 Merv11 | AB9MEJ 2DYF822.6 τετραγωνικά πόδια.3.625 "15.5 "4"16x25x416 "0.625 "€34.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Πτυχωτό φίλτρο 2GHZ5 υψηλής χωρητικότητας 20 x 30 x 2 Merv11
€29.58 /μονάδα