Φίλτρο αέρα AIR HANDLER 2GHU7 Microfiber Hepa 12 x 24 x 11-1 / 2 | AB9YJH

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2GHU7 Microfiber Hepa 12 x 24 x 11-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YJH Μοντέλο: 2GHU7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€836.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα Microfiber HEPA
Πραγματικό βάθος11.5 "
Πραγματικό ύψος12 "
Πραγματικό πλάτος24 "
Ροή αέρα1000 cfm
Απόδοση DOP99.99%
Τελική συνιστώμενη αντίσταση2.00 "WC
Αρχική αντίσταση1 "WC
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΠραγματικό πλάτοςΡοή αέραΤελική συνιστώμενη αντίστασηΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
AIR HANDLER 2DXN6 Microfiber Hepa Φίλτρο αέρα 12 x 11-1 / 2 x 12 | AB9LXR 2DXN611.5 "12 "12 "275 cfm2.00 "WC1 "WC200 βαθμοί F€470.74
AIR HANDLER 2DXN8 Microfiber Hepa Φίλτρο αέρα 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9LXU 2DXN811.5 "24 "24 "1100 cfm2.00 "WC1 "WC200 βαθμοί F€983.96
AIR HANDLER 2DXP1 Microfiber Hepa Φίλτρο αέρα 12 x 24 x 11-1 / 2 | AB9LXV 2DXP111.5 "12 "24 "550 cfm2.00 "WC1 "WC200 βαθμοί F€589.72
AIR HANDLER 2GHG7 Microfiber Hepa Φίλτρο αέρα 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YFW 2 GHG711.5 "24 "24 "2400 cfm2.40 "WC1 "WC250 βαθμοί F€1,164.83
Φίλτρο αέρα AIR HANDLER 2GHJ4 Microfiber Hepa 12 x 24 x 11-1 / 2 | AB9YGF 2 GHJ4---1200 cfm2.40 "WC1 "WC250 βαθμοί F€807.38
Φίλτρο αέρα AIR HANDLER 2GHR3 Microfiber Hepa 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YHQ 2GHR311.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "WC1 "WC200 βαθμοί F€1,059.38
AIR HANDLER 2GHR6 Microfiber Hepa Φίλτρο αέρα 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YHU 2GHR611.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "WC1 "WC200 βαθμοί F€836.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2GHU7 Microfiber Hepa 12 x 24 x 11-1/2
€836.69 /μονάδα