AIR HANDLER 2GHP8 Συνθετικό φίλτρο Mp 24x24x12 Merv 13 | ΑΒ9ΥΗΜ

AIR HANDLER 2GHP8 Συνθετικό φίλτρο Mp 24x24x12 Merv 13

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YHM Μοντέλο: 2GHP8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€299.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα V-Bank
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου85%
Φίλτρο συσκευασίαςΠλαστικό πλαίσιο
Τελική αντίσταση1.5 "WC
Αρχική αντίσταση0.28 "WC
Υλικό100% συνθετικά μέσα
Μέγιστη. Ροή αέρα2000 cfm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Merv13
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x12
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.705
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Χωρίς Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποδοτικότητα φίλτρουΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Ροή αέραMervΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΤιμή
AIR HANDLER 2GHK3 Συνθετικό φίλτρο Mp 24x24x12 Merv 15 | AB9YGM 2GHK395%0.36 "WC2000 cfm1524x24x1224 "€315.62
AIR HANDLER 2GHK7 Συνθετικό φίλτρο Mp 20x24x12 Merv 15 | AB9YGQ 2GHK795%0.36 "WC1920 cfm1520x24x1220 "€315.96
AIR HANDLER 2GHL2 Συνθετικό φίλτρο Mp 12x24x12 Merv 15 | AB9YGT 2 GHL295%0.36 "WC1000 cfm1512x24x1212 "€224.67
AIR HANDLER 2GHL6 Συνθετικό φίλτρο Mp 12x24x12 Merv 11 | AB9YGW 2 GHL675%0.26 "WC1000 cfm1112x24x1212 "€263.35
AIR HANDLER 2GHN1 Συνθετικό φίλτρο Mp 20x24x12 Merv 11 | AB9YGY 2GHN175%0.26 "WC1920 cfm1120x24x1220 "€291.68
AIR HANDLER 2GHN5 Συνθετικό φίλτρο Mp 24x24x12 Merv 11 | AB9YHB 2GHN575%0.26 "WC2000 cfm1124x24x1224 "€347.10
AIR HANDLER 2GHN9 Συνθετικό φίλτρο Mp 12x24x12 Merv 13 | AB9YHE 2GHN985%0.28 "WC1000 cfm1312x24x1212 "€213.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2GHP8 Συνθετικό φίλτρο Mp 24x24x12 Merv 13
€299.22 /μονάδα