AIR HANDLER 2GHK4 Rigid Cell Filter 20 x 20 x 12 Inch | AB9YGN

AIR HANDLER 2GHK4 Rigid Cell Filter 20 x 20 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YGN Μοντέλο: 2GHK4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€185.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο άκαμπτων κυττάρων
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου85%
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.50 "WC
Υλικό πλαισίου / κεφαλίδαςΑνθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα
επικεφαλίδαμονόκλινο
Αρχική αντίσταση0.53 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων33 τετραγωνικά πόδια.
Merv13
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x20x12
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7925
Ύψος πλοίου (cm)52.32
Μήκος πλοίου (cm)57.4
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος κεφαλίδας (13/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΤελική συνιστώμενη αντίστασηΑρχική αντίστασηΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΕίδοςΜέγιστη. Ροή αέραΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGL9 20 x 24 x 12 ίντσες | AB9YCN 2GGL920x24x121.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€283.91
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGN4 20 x 20 x 12 ίντσες | AB9YCT 2GGN420x20x121.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€262.43
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGN8 24 x 24 x 6 ίντσες | AB9YCW 2GGN824x24x61.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€206.39
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGP3 20 x 24 x 6 ίντσες | AB9YCY 2GGP320x24x61.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€183.50
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGP7 12 x 24 x 6 ίντσες | AB9YDC 2GGP712x24x61.50 "WC0.50 "WC12 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€147.92
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGR2 20 x 20 x 6 ίντσες | AB9YDE 2GGR220x20x61.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€176.72
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGR6 24 x 24 x 12 ίντσες | AB9YDJ 2GGR624x24x121.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€286.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2GHK4 Rigid Cell Filter 20 x 20 x 12 ίντσες
€185.60 /μονάδα