AIR HANDLER 2GHA9 Φίλτρο Minipleat V-bank 24x24x12 Merv 14 | AB9YFG

AIR HANDLER 2GHA9 Φίλτρο Minipleat V-bank 24x24x12 Merv 14

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YFG Μοντέλο: 2GHA9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,175.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα V-Bank
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου95%
Φίλτρο συσκευασίαςΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
Τελική αντίσταση1.5 "WC
Αρχική αντίσταση0.36 "WC
Υλικό100% συνθετικά μέσα
Μέγιστη. Ροή αέρα2000 cfm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων193 τετραγωνικά πόδια.
Merv14
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x12
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Χωρίς Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMervΡοή αέραΑποδοτικότητα φίλτρουΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΑρχική αντίστασηΥλικόΤιμή
AIR HANDLER 11Z791 V-bank Minipleat Filter 12x24x12 Merv 11 | AA3YYA 11Z79111500/625/750 fpm75%12x24x1212 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% συνθετικά μέσα€191.64
AIR HANDLER 11Z793 V-bank Minipleat Filter 20x20x12 Merv 11 | AA3YYB 11Z79311500/625/750 fpm75%20x20x1220 "20 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% συνθετικά μέσα€271.12
AIR HANDLER 11Z794 V-bank Minipleat Filter 20x24x12 Merv 11 | AA3YYC 11Z79411500/625/750 fpm75%20x24x1220 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% συνθετικά μέσα€288.53
AIR HANDLER 11Z795 V-bank Minipleat Filter 24x24x12 Merv 11 | AA3YYD 11Z79511500/625/750 fpm75%24x24x1224 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% συνθετικά μέσα€320.96
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 11Z796 V-bank Minipleat Filter 12x24x12 Merv 14 | AA3YYE 11Z79614500/625/750 fpm85%12x24x1212 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% συνθετικά μέσα€191.17
AIR HANDLER 11Z798 V-bank Minipleat Filter 20x20x12 Merv 14 | AA3YYF 11Z79814500/625/750 fpm85%20x20x1220 "20 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% συνθετικά μέσα€284.73
AIR HANDLER 11Z799 V-bank Minipleat Filter 20x24x12 Merv 14 | AA3YYG 11Z79914500/625/750 fpm85%20x24x1220 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% συνθετικά μέσα€319.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2GHA9 Φίλτρο Minipleat V-bank 24x24x12 Merv 14
€1,175.30 /μονάδα