AIR HANDLER 2GGF4 Ρολό μέσων φίλτρου 90 πόδια L x 10w x 1in. T | AB9YBD

AIR HANDLER 2GGF4 φίλτρο μέσου ρολού 90 ποδιών L x 10w x 1in. Τ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9YBD Μοντέλο: 2GGF4Cross Ref: 2JRT9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€75.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο ρολού μέσων
ΧρώμαΠοικίλλει
Μήκος90ft.
ΥλικόΠολυεστέρας
Merv7
Πάχος1"
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.14
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤελική αντίστασηΑρχική αντίστασηΜήκοςΥλικόMervΠάχοςΠλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 2DVX3 Filter Media Roll 20 Feet L x 40w x 1in. Τ | AB9LNJ 2DVX30.50 "WC0.04 "WC20ft.Fiberglass-1"40 "€75.35
AIR HANDLER 2DVX4 Filter Media Roll 85 Feet L x 20w x 2in. Τ | AB9LNK 2DVX40.50 "WC0.04 "WC85ft.Fiberglass-2"20 "€121.56
AIR HANDLER 2GFU3 Filter Media Roll 180 Feet L x 8w x 1 / 4in. Τ | AB9XYU 2GFU3--180ft.Πολυεστέρας-1 / 4 "8"€120.57
AIR HANDLER 2GGA4 Ρολό μέσων φίλτρου 135 πόδια L x 8w x 1/2in. T | AB9YAF 2GGA4--135ft.Πολυεστέρας71 / 2 "8"€98.37
AIR HANDLER 2GGA8 Ρολό μέσων φίλτρου 135 πόδια L x 10w x 1/2in. T | AB9YAJ 2GFU7 2GGA8--135ft.Πολυεστέρας71 / 2 "10 "€113.37
AIR HANDLER 2GGC3 Filter Media Roll 135 Feet L x 12w x 1 / 2in. Τ | ΑΒ9ΥΑΜ 2GGC3--135ft.Πολυεστέρας71 / 2 "12 "€131.05
AIR HANDLER 2GGC7 Ρολό μέσων φίλτρου 135 πόδια L x 40w x 1/2in. T | AB9YAP 2GJD3 2GGC7--135ft.Πολυεστέρας71 / 2 "40 "€274.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2GGF4 φίλτρο μέσου ρολού 90 ποδιών L x 10w x 1in. Τ
€75.06 /μονάδα