AIR HANDLER 21C089 Πλισέ φίλτρο τυπικής χωρητικότητας 20 x 36 x 1 Merv7 | AB6EML

AIR HANDLER 21C089 Φίλτρο πτυχωτής τυπικής χωρητικότητας 20 x 36 x 1 Merv7

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6EML Μοντέλο: 21C089

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17.67 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο τυποποιημένου καπακιού
Πραγματικό βάθος1"
Πραγματικό ύψος20 "
Πραγματικό πλάτος36 "
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.0 "WC
κορνίζαΝαι
Τύπος πλαισίουΑνθεκτικό σε υγρασία χαρτόνι
Υψηλή αρχική αντίσταση0.34 "WC
Υψηλής Ταχύτητας500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα500 fpm
Περιοχή πολυμέσων2.4 τετραγωνικά πόδια.
Merv7
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x36x1
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστική πτυχή0.4
Ονομαστικό πλάτος36 "
Πτυχές ανά γραμμικό πόδι12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4095
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστική πτυχήΟνομαστικό πλάτοςΠτυχές ανά γραμμικό πόδιΤιμή
AIR HANDLER 21C049 Standard Capacity Πτυχωμένο φίλτρο 21 x 21 x 1 Merv7 | AB6EKT 21C0491"1"21 "21x21x121 "0.421 "12€17.12
AIR HANDLER 21C053 Τυπικό φίλτρο πτυχωτό φίλτρο 9 x 19 x 1 Merv7 | AB6EKX 21C0531"3 / 4 "9"9x19x19"40%19 "12€14.40
AIR HANDLER 21C054 Standard Capacity Πτυχωμένο φίλτρο 8 x 27 x 1 Merv7 | AB6EKY 21C0541"3 / 4 "8"8x27x18"0.427 "12€14.45
AIR HANDLER 21C056 Πτυσσόμενο φίλτρο τυπικής χωρητικότητας 6 x 16 x 1 Merv7 | ΑΒ6ΕΛΑ 21C0561"3 / 4 "6"6x16x16"0.416 "12€30.88
AIR HANDLER 21C057 Φίλτρο τυπικής χωρητικότητας 8-7 / 8 x 33-5 / 8 x 1 | AB6ELB 21C0571"3 / 4 "8.875 "8-7/8x33-5/8x18.875 "0.433.625 "12€15.44
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 21C058 Πτυσσόμενο φίλτρο τυπικής χωρητικότητας 7-3 / 4 x 41-3 / 4 x 1 | AB6ELC 21C0581"3 / 4 "7.75 "7-3/4x41-3/4x17.75 "0.441.75 "12€30.88
AIR HANDLER 21C062 Standard Capacity Πτυχωτό φίλτρο 8-7 / 8 x 19-1 / 8 x 1 | AB6ELG 21C0621"3 / 4 "8.875 "8-7/8x19-1/8x18.875 "0.419.125 "12€15.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 21C089 Φίλτρο πτυχωτής τυπικής χωρητικότητας 20 x 36 x 1 Merv7
€17.67 /μονάδα