AIR HANDLER 1W304 Φίλτρο αέρα 10 x 20 x 1 ίντσα φίμπεργκλας | AB3YEM

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 1W304 10 x 20 x 1 ιντσών Fiberglass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YEM Μοντέλο: 1W304

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5.04 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα
Ροή αέρα300 fpm
Τελική αντίσταση0.50 "WC
Τύπος πλαισίουΒαρέως τύπου χαρτόνι
Αρχική αντίσταση0.07 "WC
ΥλικόFiberglass
Μέγιστη. Ροή αέρα777 fpm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Merv5
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου10x20x1
Ονομαστικό ύψος10 "
Ονομαστικό πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)51.56
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πλαισίουΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Ροή αέραΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 15A719 Φίλτρο αέρα 17-1 / 2 x 24 x 1/2 ιντσών Fiberglass AA6URA 15A719Βαρέως τύπου χαρτόνι0.07 "WC300 fpm1 / 2 "17-1/2x24x1/217.5 "24 "€10.01
AIR HANDLER 15A720 Φίλτρο αέρα 17 x 22 x 1 ίντσα φίμπεργκλας | AA6URB 15A720Βαρέως τύπου χαρτόνι0.07 "WC300 fpm1"17x22x117 "22 "€11.42
AIR HANDLER 15A727 Φίλτρο αέρα 11 x 23-1 / 4 x 1 ίντσα φίμπεργκλας | AA6URJ 15A727Βαρέως τύπου χαρτόνι0.07 "WC300 fpm1"11x23-1/4x111 "23.25 "€14.15
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 15A731 Φίλτρο αέρα 11 x 45-3 / 4 x 1 ίντσα φίμπεργκλας | AA6URN 15A731Βαρέως τύπου χαρτόνι0.07 "WC300 fpm1"11x45-3/4x111 "45.75 "€22.54
AIR HANDLER 15A733 Φίλτρο αέρα 12-3 / 4 x 20-3 / 4 x 1 ίντσα Fiberglass | AA6URQ 15A733Βαρέως τύπου χαρτόνι0.07 "WC300 fpm1"12-3/4x20-3/4x112.75 "20.75 "€11.29
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 1W096 Φίλτρο αέρα 20 x 25 x 1 ίντσα φίμπεργκλας | AB3YCU 1W096Βαρέως τύπου χαρτόνι0.07 "WC777 fpm1"20x25x120 "25 "€7.49
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1W097 Φίλτρο αέρα 20 x 20 x 1 ίντσα | AB3YCV 1W097Βαρέως τύπου χαρτόνι0.07 "WC777 fpm1"20x20x120 "20 "€6.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 1W304 10 x 20 x 1 ιντσών Fiberglass
€5.04 /μονάδα