AEROQUIP GH493-24X25 Υδραυλικός σωλήνας 1-1 / 2 ίντσας 25 πόδια | AD6RHM 49U047

AEROQUIP GH493-24X25 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 1-1/2 ίντσας 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RHM Μοντέλο: GH493-24X25Cross Ref: 49U047

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,338.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςΣυνθετικό λάστιχο
Μέγεθος παύλας-24
Μάνικα μέσα Dia.1-1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
Μάνικα έξω από το Dia.2-1 / 8 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα10 "
Πίεση λειτουργίας4000 psi
Ενίσχυση4 Σπειροειδές σύρμα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 260 βαθμοί
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό λάστιχο
ΧαρακτηριστικάΌγκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4009210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
AEROQUIP GH681-12-50 Hydraulic Hose, 2000 PSI, 2 5/64 Inch Outside Dia., 50ft. Μήκος | CJ2MJF 472C14 GH681-12-50€758.10
AEROQUIP FC254-20-25 Hydraulic Hose, 5100 PSI, 1 7/8 Inch Outside Dia., 25ft. Μήκος | CJ2MJG 46AC88 FC254-20-25€2,446.45
AEROQUIP GH681-8-50 Hydraulic Hose, 3200 PSI, 2 5/64 Inch Outside Dia., 50ft. Μήκος | CJ2MJH 472C13 GH681-8-50€472.03
AEROQUIP FC500-24-06000 Hydraulic Hose, 5100 PSI, 2 5/64 Inch Outside Dia., 50ft. Μήκος | CJ2MJJ 48ZY61 FC500-24-06000€10,089.29
AEROQUIP FC619-24-25 Hydraulic Hose, 150 PSI, 1 49/64 Inch Outside Dia., 25ft. Μήκος | CJ2MJK 40G481 FC619-24-25€985.99
AEROQUIP FC300-08-25 Hydraulic Hose, 2000 PSI, 1 1/64 Inch Outside Dia., 25ft. Μήκος | CJ2MJL 2F615 FC300-08-25€427.28
AEROQUIP FC500-20-03000 Hydraulic Hose, 5100 PSI, 2 7/64 Inch Outside Dia., 25ft. Μήκος | CJ2MJM 48ZY68 FC500-20-03000€4,166.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AEROQUIP GH493-24X25 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 1-1/2 ίντσας 25 πόδια
€2,338.09 /μονάδα