Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AEROQUIP 1A6EK4 Αντρικό αρσενικό μετρικό ίσιο 1/4 M18 x 1.5 | AA7UTN 16P880

AEROQUIP 1A6EK4 Εφαρμογή αρσενικού Metric Straight 1/4 M18 x 1.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7UTN Μοντέλο: 1A6EK4Σταυρός: 16P880

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
φινίρισμαΤρισθενές χρώμιο
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Τύπος τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Μανίκα1 / 4 "
Μήκος1.62 "
Μετρικό μέγεθος σπειρώματοςM18X1.5
Γωνία σπειρώματος (Deg.)24
ΧαρακτηριστικάCrimp, αρσενικό Metric Heavy

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)4.11
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜανίκαΜήκοςΤιμή
AEROQUIP 1A5EK4 Αντρικό αρσενικό μετρικό ίσιο 1/4 M16 x 1.5 | AA7UTM 16P879 1Α5ΕΚ41 / 4 "1.62 "€51.32
AEROQUIP 1A6EK6 Fitting Ανδρικό Μετρικό Straight 3/8 M18 x 1.5 | AA7UTP 16P881 1Α6ΕΚ63 / 8 "1.75 "€203.86
AEROQUIP 1A8EK6 Fitting Ανδρικό Μετρικό Straight 3/8 M20 x 1.5 | AA7UTQ 16P882 1Α8ΕΚ63 / 8 "1.75 "€29.64
AEROQUIP 1A10EK6 Fitting Ανδρικό Μετρικό Straight 3/8 M22 x 1.5 | AA7UTR 16P883 1Α10ΕΚ63 / 8 "1.75 "€104.15
AEROQUIP 1A12EK8 Ανάρτηση Μετρικός Μετρικός ίσιος 1/2 M24 x 1.5 | AA7UTT 16P884 1Α12ΕΚ81 / 2 "2.38 "€43.12
AEROQUIP 1A16EK10 Fitting Ανδρικό μετρικό Straight 5/8 M30 x 2 | AA7UTU 16P885 1Α16ΕΚ105 / 8 "2.38 "€72.28
AEROQUIP 1A16EK12 Fitting Male Metric Straight 3/4 M30 x 2 | AA7UTV 16P886 1Α16ΕΚ123 / 4 "3"€374.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AEROQUIP 1A6EK4 Εφαρμογή αρσενικού Metric Straight 1/4 M18 x 1.5
€61.99 /μονάδα