Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AEROQUIP 1A16DS10 Εφαρμογή σωλήνα Metric Straight 5/8 M30 X 2 | AA7URR 16P860

AEROQUIP 1A16DS10 Εφαρμογή σωλήνα Metric Straight 5/8 M30 X 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7URR Μοντέλο: 1A16DS10Σταυρός: 16P860
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
€86.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
φινίρισμαΤρισθενές χρώμιο
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Τύπος τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Μανίκα5 / 8 "
Μήκος2.38 "
Μετρικό μέγεθος σπειρώματοςM30X2
Γωνία σπειρώματος (Deg.)24
ΧαρακτηριστικάCrimp, Female Metric Heavy

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.05
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Η τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα Aeroquip 1A16DS10 είναι ιδανική για υδραυλικούς σωλήνες μεσαίας έως υψηλής πίεσης για εφαρμογές σε εργασίες γεώτρησης, αναμεικτήρες διέλευσης, εξοπλισμό καλλιέργειας και μεταφορείς.
    • Έρχεται με επένδυση DURA-KOTE που προσφέρει αντίσταση έναντι διάβρωσης έως και 1,000 ώρες
    • Είναι συμβατό με διαφορετικές σειρές εύκαμπτων σωλήνων, συμπεριλαμβανομένων των FC310, FC510, FC579, GH120, GH194, GH195, EC115, EC215 και EC110.
    • Κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο ASTM B117.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τοποθέτησηςΜανίκαΜήκοςΤιμή
AEROQUIP 1A5DS4 Fitting Metric Straight 1/4 M16 x 1.5 | AA7URH 16P852 1A5DS4Ετερόφυλη1 / 4 "1.62 "€35.18
AEROQUIP 1A6DS4 Fitting Metric Straight 1/4 M18 x 1.5 | AA7URJ 16P853 1A6DS4Ετερόφυλη1 / 4 "1.62 "€42.68
AEROQUIP 1A8DS4 Fitting Metric Straight 1/4 M20 x 1.5 | AA7URK 16P854 1A8DS4Ετερόφυλη1 / 4 "1.62 "€126.18
AEROQUIP 1A6DS6 Fitting Metric Straight 3/8 M18 x 1.5 | AA7URL 16P855 1A6DS6Ετερόφυλη3 / 8 "1.75 "€79.07
AEROQUIP 1A8DS6 Fitting Metric Straight 3/8 M20 x 1.5 | AA7URM 16P856 1A8DS6Ετερόφυλη3 / 8 "1.75 "€29.05
AEROQUIP 1A10DS6 Fitting Metric Straight 3/8 M22 x 1.5 | AA7URN 16P857 1A10DS6Ετερόφυλη3 / 8 "1.75 "€61.62
AEROQUIP 1A10DS8 Fitting Metric Straight 1/2 M22 x 1.5 | AA7URP 16P858 1A10DS8Ετερόφυλη1 / 2 "2.38 "€79.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AEROQUIP 1A16DS10 Εφαρμογή σωλήνα Metric Straight 5/8 M30 X 2
€86.09 /μονάδα