Νεροχύτης Scullery ADVANCE TABCO KMS-11B-306L με δεξιό πάτωμα τραπεζιού εργασίας | AC9RCV 3JDU3

ADVANCE TABCO KMS-11B-306L νεροχύτης με δεξιό τραπέζι

Στοιχείο: AC9RCV Μοντέλο: KMS-11B-306LCross Ref: 3JDU3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,430.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery με σωστό πίνακα εργασίας
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height5"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ16 "x 20"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος35 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος30 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)102.87
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
ADVANCE TABCO KMS-11B-305L Νιπτήρας με κατσαρόλα με σωστό πάτωμα τραπεζιού εργασίας | AC9RCT 3JDT8 KMS-11B-305L60 "€7,574.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO KMS-11B-306L νεροχύτης με δεξιό τραπέζι
€7,430.98 /μονάδα