Νεροχύτης Scullery ADVANCE TABCO KMS-11B-305R με αριστερό πάτωμα τραπεζιού εργασίας | AC9RCU 3JDU1

ADVANCE TABCO Νεροχύτης KMS-11B-305R Scullery με αριστερό πάτωμα τραπεζιού εργασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9RCU Μοντέλο: KMS-11B-305RCross Ref: 3JDU1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,573.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery με αριστερό τραπέζι εργασίας
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height5"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ16 "x 20"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος35 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος30 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)102.87
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
Νεροχύτης Scullery ADVANCE TABCO KMS-11B-306R με αριστερό τραπέζι εργασίας | AC9RCW 3JDU5 KMS-11B-306R72 "€7,423.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO Νεροχύτης KMS-11B-305R Scullery με αριστερό πάτωμα τραπεζιού εργασίας
€7,573.99 /μονάδα