ADVANCE TABCO 9-44-96-24L Scullery Wink with Left Drain Board Floor | AF3QGF 8AW52

ADVANCE TABCO 9-44-96-24L Scullery Wink with Left Drain Board Floor

Στοιχείο: AF3QGF Μοντέλο: 9-44-96-24LCross Ref: 8AW52
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,666.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ24 "x 24"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge18
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών4
Αριθμός Σταθμών4
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος133 "
συνολικό πλάτος31 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5004
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)337.82
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-4-72-24L Scullery Wink with Left Drain Board Floor | AF6BPG 9W671 9-4-72-24L16 "x 20"101 "27 "€7,256.01
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-24-80-18L, 4-Cpt., αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-to-B X 20 ιντσών | CD7NQA 9-24-80-18L---€5,552.30
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-24-80-24L, 4-Cpt., αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-to-B X 20 ιντσών | CD7NQD 9-24-80-24L---€6,029.10
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-24-80-36L, 4-Cpt., αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-to-B X 20 ιντσών | CD7NQG 9-24-80-36L---€6,103.84
RFQ
ADVANCE TABCO 9-4-72-18L Regaline Sink, 4-Cpt., Left-Hand, 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NQU 9-4-72-18L---€5,220.70
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-4-72-36L, 4-Cpt., αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-To-B X 16 ιντσών | CD7NQX 9-4-72-36L---€5,576.36
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-44-96-36L, 4-Cpt., αριστερόχειρας, 24 ιντσών F-to-B X 24 ιντσών | CD7NRN 9-44-96-36L---€8,306.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 9-44-96-24L Scullery Wink with Left Drain Board Floor
€10,666.96 /μονάδα