ADVANCE TABCO 9-43-72-24R Νιπτήρας Scullery με δεξιό δάπεδο αποστράγγισης | AF6BQN 9W869

ADVANCE TABCO 9-43-72-24R Νιπτήρας Scullery με δεξιό πάτωμα αποστράγγισης

Είδος: AF6BQN Μοντέλο: 9-43-72-24RCross Ref: 9W869
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,469.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery με δεξί πίνακα αποστράγγισης
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ24 "x 24"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge18
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών4
Αριθμός Σταθμών3
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος107 "
συνολικό πλάτος31 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.0004
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)271.78
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΕίδοςΑριθμός οπώνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-83-60-24R Νιπτήρας με στρόφιγγα χωρίς βρύση Μήκος 95 ιντσών | AA3RZR 11U354 9-83-60-24R20 "x 28"Νιπτήρας Scullery295 "35 "€7,958.63
ADVANCE TABCO 9-3-54-24R Scullery Wink με δεξί δάπεδο αποστράγγισης | AF6BUU 9WCP7 9-3-54-24R16 "x 20"Νιπτήρας Scullery με δεξί πίνακα αποστράγγισης283 "27 "€4,163.59
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-23-60-18R, 3-Cpt., Δεξί, 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NPQ 9-23-60-18R-Νιπτήρας Scullery με δεξί πίνακα αποστράγγισης---€4,817.78
ADVANCE TABCO 9-23-60-24R Regaline Sink, 3-Cpt., Δεξιά, 20 ίντσες F-To-B X 20 ίντσες | CD7NPU 9-23-60-24R-Νιπτήρας Scullery με δεξί πίνακα αποστράγγισης---€4,833.25
ADVANCE TABCO 9-23-60-36R Regaline Sink, 3-Cpt., Δεξιά, 20 ίντσες F-To-B X 20 ίντσες | CD7NPX 9-23-60-36R-Νιπτήρας Scullery με δεξί πίνακα αποστράγγισης---€4,889.95
ADVANCE TABCO 9-3-54-18R Regaline Sink, 3-Cpt., Right-Hand, 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NQM 9-3-54-18R-Νιπτήρας Scullery με δεξί πίνακα αποστράγγισης---€3,464.71
ADVANCE TABCO 9-3-54-36R Regaline Sink, 3-Cpt., Right-Hand, 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NQQ 9-3-54-36R-Νιπτήρας Scullery με δεξί πίνακα αποστράγγισης---€4,379.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 9-43-72-24R Νιπτήρας Scullery με δεξιό πάτωμα αποστράγγισης
€7,469.90 /μονάδα