ADVANCE TABCO 9-41-24-24R Scullery Wink with Right Drain Board Floor | AF4FJN 8UTK1

ADVANCE TABCO 9-41-24-24R Νιπτήρας Scullery με δεξιό πάτωμα αποστράγγισης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4FJN Μοντέλο: 9-41-24-24RCross Ref: 8UTK1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,375.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery με δεξί πίνακα αποστράγγισης
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ24 "x 24"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge18
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος31 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.4
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-1-24-24R Scullery Wink with Right Drain Board Floor | AF4LHZ 9AD05 9-1-24-24R16 "x 20"46 "27 "€4,154.25
ADVANCE TABCO 9-1-24-18R Regaline Sink, 1-Cpt., Right-Hand, 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NNF 9-1-24-18R---€2,646.86
ADVANCE TABCO 9-1-24-36R Regaline Sink, 1-Cpt., Right-Hand, 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NNJ 9-1-24-36R---€2,911.46
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-21-20-18R, 1-Cpt., Δεξιός, 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NNV 9-21-20-18R---€2,838.44
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-21-20-24R, 1-Cpt., Δεξί, 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NNY 9-21-20-24R---€2,868.50
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-21-20-36R, 1-Cpt., Δεξί, 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NPB 9-21-20-36R---€2,935.51
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-41-24-36R, 1-Cpt., δεξιός, 24 ιντσών F-To-B X 24 ιντσών | CD7NRB 9-41-24-36R---€3,548.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 9-41-24-24R Νιπτήρας Scullery με δεξιό πάτωμα αποστράγγισης
€5,375.06 /μονάδα