ADVANCE TABCO 9-41-24-24L Scullery Wink με αριστερό δάπεδο αποστράγγισης δαπέδου | AF3QGY 8AWJ7

ADVANCE TABCO 9-41-24-24L Scullery Wink with Left Drain Board Floor

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3QGY Μοντέλο: 9-41-24-24LCross Ref: 8AWJ7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,240.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ24 "x 24"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge18
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος31 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5004
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-1-24-24L Scullery Wink with Left Drain Board Floor | AF3QGG 8AW53 9-1-24-24L16 "x 20"46 "27 "€4,823.39
ADVANCE TABCO 9-1-24-18L Regaline Sink, 1-Cpt., Left-Hand, 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NNE 9-1-24-18L---€2,646.86
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-1-24-36L, 1-Cpt., αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-to-B X 16 ιντσών | CD7NNH 9-1-24-36L---€2,911.46
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-21-20-18L, 1-Cpt., αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-to-B X 20 ιντσών | CD7NNU 9-21-20-18L---€2,838.44
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-21-20-24L, 1-Cpt., Αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NNX 9-21-20-24L---€2,868.50
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-21-20-36L, 1-Cpt., αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-to-B X 20 ίντσες | CD7NPA 9-21-20-36L---€2,935.51
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-41-24-36L, 1-Cpt., αριστερόχειρας, 24 ιντσών F-to-B X 24 ιντσών | CD7NRA 9-41-24-36L---€3,548.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 9-41-24-24L Scullery Wink with Left Drain Board Floor
€6,240.83 /μονάδα