ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL Scullery Sink With Right Drin Sink Floor | AF4BQF 8PAH1

ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL Νιπτήρας Scullery με δεξιό πάτωμα αποστράγγισης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4BQF Μοντέλο: 9-1-24-24RLCross Ref: 8PAH1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,380.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery με δεξί πίνακα αποστράγγισης
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ16 "x 20"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge18
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος27 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΕίδοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-41-24-24RL Scullery Sink With Drainboards Μήκος 74 ιντσών | AF4TQN 9JW46 9-41-24-24RL24 "x 24"Νιπτήρας Scullery με Drainboards74 "31 "€4,382.60
ADVANCE TABCO 9-1-24-18RL Regaline Sink, 1-Cpt., 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NNG 9-1-24-18RL-Νιπτήρας Scullery--€2,801.50
ADVANCE TABCO 9-1-24-36RL Regaline Sink, 1-Cpt., 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NNK 9-1-24-36RL-Νιπτήρας Scullery--€2,993.07
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-21-20-18RL, 1-Cpt., 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NNW 9-21-20-18RL-Νιπτήρας Scullery--€2,942.39
ADVANCE TABCO 9-21-20-24RL Regaline Sink, 1-Cpt., 20 ιντσών F-To-B X 20 Inch | CD7NNZ 9-21-20-24RL-Νιπτήρας Scullery--€3,006.82
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-21-20-36RL, 1-Cpt., 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NPC 9-21-20-36RL-Νιπτήρας Scullery--€3,341.86
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-41-24-36RL, 1-Cpt., 24 ιντσών F-To-B X 24 ιντσών | CD7NRC 9-41-24-36RL-Νιπτήρας Scullery--€3,850.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL Νιπτήρας Scullery με δεξιό πάτωμα αποστράγγισης
€4,380.60 /μονάδα