ADVANCE TABCO 7-PS-90 Νιπτήρας χεριών Flor 15-1 / 4 ίντσες μήκος 17-1 / 4 ίντσες πλάτος | AC9YQD 3LMR3

ADVANCE TABCO 7-PS-90 Νιπτήρας χειρός Flor 15-1/4 ίντσας Μήκος 17-1/4 ίντσας Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9YQD Μοντέλο: 7-PS-90Cross Ref: 3LMR3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,006.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας χεριών
Συμβατό με ADAΟχι
Πίσω SplashΟχι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ5"
Σχήμα μπολΟρθογώνιος
Μέγεθος μπολ10 "x 14"
ΧρώμαΑσημένιο
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Λειτουργία βρύσηςΠεντάλ ποδιού
φινίρισμαΣατέν
Ρυθμός ροής1.0 gpm
Gauge20
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος15.25 "
συνολικό πλάτος17.25 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.2605
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ADVANCE TABCO 7-PS-18 Νιπτήρας χειρός, Βάση στήριξης βάσης, 14 X 16 ίντσες F-To-B X 6 ίντσες D μπολ | CD7NKK 7-PS-18€1,550.66
ADVANCE TABCO 7-PS-86 Νιπτήρας χειρός, Βάση βάσης βάσης, 20 X 16 ίντσες F-To-B X 8 ίντσες Μέγεθος | CD7NMV 7-PS-86€1,757.70
ADVANCE TABCO 7-PS-91 Νιπτήρας χειρός, Βάση στήριξης βάσης, 14 X 10 ίντσες F-To-B X 5 ίντσες D μπολ | CD7NMX 7-PS-91€2,700.12
ADVANCE TABCO 7-PS-95 Νιπτήρας χειρός, Βάση στήριξης βάσης, 14 X 10 ίντσες F-To-B X 5 ίντσες D μπολ | CD7NMZ 7-PS-95€2,043.78
ADVANCE TABCO 7-PS-96 Νιπτήρας χειρός, Βάση βάσης βάσης, 14 X 10 ίντσες F-To-B X 5 ίντσες D μπολ | CD7NNA 7-PS-96€1,843.61
ADVANCE TABCO 7-PS-99 Νιπτήρας χειρός, Βάση στήριξης βάσης, 14 X 10 ίντσες F-To-B X 5 ίντσες D μπολ | CD7NNB 7-PS-99€2,544.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-90 Νιπτήρας χειρός Flor 15-1/4 ίντσας Μήκος 17-1/4 ίντσας Πλάτος
€2,006.67 /μονάδα