Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ADAPT-ALL 8030 CSP-04 Counterersink Brass 1/4 ίντσες Bspt | AD6WYE 4CCP3

ADAPT-ALL 8030 CSP-04 Βύσμα πάγκου ορείχαλκου 1/4 ίντσας Bspt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WYE Μοντέλο: 8030 CSP-04Cross Ref: 4CCP3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα Countersink
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςPTSD
Μήκος1 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Εκτός Dia.37 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ADAPT-ALL 8030 CSP-02 Counterersink Brass 1/8 ίντσες Bspt | AD6WYD 4CCP2 8030 CSP-023 / 16 "1-5 / 64 "1 / 8 "€5.00
ADAPT-ALL 8030 CSP-06 Counterersink Brass 3/8 ίντσες Bspt | AD6WYF 4CCP4 8030 CSP-065 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "€9.69
ADAPT-ALL 8030 CSP-08 Counterersink Brug 1/2 ίντσες Bspt | AD6WYG 4CCP5 8030 CSP-083 / 8 "27 / 32 "1 / 2 "€16.72
ADAPT-ALL 8030 CSP-12 Counterersink Brass 3/4 ίντσες Bspt | AD6WYH 4CCP6 8030 CSP-121 / 2 "1 1 / 16 "3 / 4 "€40.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADAPT-ALL 8030 CSP-04 Βύσμα πάγκου ορείχαλκου 1/4 ίντσας Bspt
€9.16 /μονάδα