Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ADAPT-ALL 8010-08-06 Εξάγωνη θηλή ορείχαλκος 1/2 ίντσα x 3/8 ίντσα | AD6WYU 4CCR7

ADAPT-ALL 8010-08-06 Hex Nipple Brass 1/2 ίντσες x 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WYU Μοντέλο: 8010-08-06Cross Ref: 4CCR7
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
€38.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη θηλή
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςMBSP
Εξάγωνο μέγεθος27 / 32 "
Μήκος1 57 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Εκτός Dia.27 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "x 3 / 8"
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ADAPT-ALL 8010-02-02 Hex Nipple Brass 1/8 ίντσες Bsp x Npt | AD6WYN 4CCR2 8010-02-029 / 16 "1 1 / 16 "37 / 64 "1 / 8 "€14.19
ADAPT-ALL 8010-04-02 Εξάγωνη θηλή ορείχαλκος 1/4 ίντσα x 1/8 ίντσα | AD6WYP 4CCR3 8010-04-0211 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"€20.75
ADAPT-ALL 8010-04-04 Hex Nipple Brass 1/4 ίντσες Bsp x Npt | AD6WYQ 4CCR4 8010-04-0411 / 16 "1 29 / 64 "45 / 64 "1 / 4 "€20.09
ADAPT-ALL 8010-06-04 Hex θηλή ορείχαλκος 3/8 ίντσας x 1/4 ίντσα | AD6WYR 4CCR5 8010-06-0411 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "3 / 8 "x 1 / 4"€24.99
ADAPT-ALL 8010-08-08 Hex Nipple Brass 1/2 ίντσες Bsp x Npt | AD6WYV 4CCR8 8010-08-0827 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "€40.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADAPT-ALL 8010-08-06 Hex Nipple Brass 1/2 ίντσες x 3/8 ίντσες
€38.80 /μονάδα