Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ADAMS RITE 7130-510-628-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXQ 2EUU9

ADAMS RITE 7130-510-628-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QXQ Μοντέλο: 7130-510-628-00Cross Ref: 2EUU9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€272.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική απεργία
Μπουλόνι1 / 2 "
Τύπος πλαισίου πόρταςΚοίλο μέταλλο / ξύλο
Βάθος πρόσοψης3 / 32 "
Ύψος πρόσοψης6-7 / 8 "
Πλάτος πρόσοψης1-1 / 4 "
Λειτουργία αποτυχίαςStandard / Fail Secure
φινίρισμαΣατέν αλουμίνιο
Φωτιά σε βαθμολογιαΔεν
Βαθμός1
Τάση Εισόδου24 VDC
ΥλικόΚράμα ψευδαργύρου-αλουμινίου
επίδοσηΤυπικό καθήκον
Τραβήξτε Δύναμη1500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤάση ΕισόδουΕίδοςΥλικόΤιμή
ADAMS RITE 7100-540-628-00 Electric Strike 24vac / 12vdc Fail Secure | AB9QXE 2EUT8 7100-540-628-00Σατέν αλουμίνιο24VAC / 12VDCΗλεκτρική απεργίαΚράμα ψευδαργύρου-αλουμινίου€230.92
ADAMS RITE 7100-540-313-00 Electric Strike 24vac/12vdc Fail Secure | AB9QXF 2EUT9 7100-540-313-00Σκούρο χάλκινο ανοδιωμένο24VAC / 12VDCΗλεκτρική απεργίαΚράμα ψευδαργύρου-αλουμινίου€235.38
ADAMS RITE 7100-510-628-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXG 2EUU1 7100-510-628-00Σατέν αλουμίνιο24 VDCΗλεκτρική απεργίαΚράμα ψευδαργύρου-αλουμινίου€240.74
ADAMS RITE 7100-510-313-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXH 2EUU2 7100-510-313-00Σκούρο χάλκινο ανοδιωμένο24 VDCΗλεκτρική απεργίαΚράμα ψευδαργύρου-αλουμινίου€248.67
ADAMS RITE 7140-540-628-00 Electric Strike 24vac / 12vdc Fail Secure | AB9QXJ 2EUU3 7140-540-628-00Σατέν αλουμίνιο24VAC / 12VDCΗλεκτρική απεργίαΚράμα ψευδαργύρου-αλουμινίου€270.35
ADAMS RITE 7140-540-313-00 Ηλεκτρική απεργία 24vac / 12vdc Fail Secure | AB9QXK 2EUU4 7140-540-313-00Σκούρο χάλκινο ανοδιωμένο24VAC / 12VDCΗλεκτρική απεργίαΚράμα ψευδαργύρου-αλουμινίου€238.49
ADAMS RITE 7140-510-628-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXL 2EUU5 7140-510-628-00Σατέν αλουμίνιο24 VDCΗλεκτρική απεργίαΚράμα ψευδαργύρου-αλουμινίου€234.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADAMS RITE 7130-510-628-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure
€272.34 /μονάδα