ADAM EQUIPMENT PT310-5 [AE403] Platform Floor Scale, 5000 lb Wt Capacity, 39 3/8 Inch Width Surface Dp, Digital | CN8BRG 54YN69

ADAM EQUIPMENT PT310-5 [AE403] Platform Floor Scale, 5000 lb Wt Capacity, 39 3/8 Inch Width Surface Dp, Digital

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CN8BRG Μοντέλο: PT310-5 [AE403]Σταυρός: 54YN69

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,649.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.15
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADAM EQUIPMENT PT310-5 [AE403] Platform Floor Scale, 5000 lb Wt Capacity, 39 3/8 Inch Width Surface Dp, Digital
€1,649.68 /μονάδα