Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACUITY SENSOR SWITCH WV PDT 16 Sensor Occupancy Dual 1200 Sq. Πόδια | AE8RLK 6FAC2

ACUITY SENSOR SWITCH WV PDT 16 Αισθητήρας Κατοχής Διπλός 1200 Τετ. Πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8RLK Μοντέλο: WV PDT 16Cross Ref: 6FAC2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€241.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή τεχνολογία. Αισθητήρας πληρότητας
ΧρώμαΆσπρο
Κάλυψη1200 τετραγωνικά πόδια.
Τύπος εγκατάστασηςΓωνία
Τύπος αισθητήραΠαθητική υπέρυθρη / μικροφωνική
ΧρονοκαθυστερησηΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο
Περιοχή χρονοδιακόπτη30 δευτερόλεπτο. έως 20 λεπτά.
Οπτική γωνίαΠτυχία 150
Τάση120 / 277 VAC
Watt @ 120V800
Watt @ 277V1200

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8543709650
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ευρεία προβολή αισθητήρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΧρώμαΚάλυψηΕίδοςΤύπος αισθητήραΧρονοκαθυστερησηΠεριοχή χρονοδιακόπτηΟπτική γωνίαΤιμή
ACUITY SENSOR SWITCH WSX NL IV Αισθητήρας πληρότητας Pir 2025 Sq. Πόδια | AA7JUF 16A718 WSX NL IV120 / 277 VACΕλεφαντόδοντο2025 τετραγωνικά πόδια.Αισθητήρας πληρότηταςΠαθητικό υπέρυθροΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο30 δευτερόλεπτο. έως 30 λεπτά.Πτυχία 180€139.23
ACUITY SENSOR SWITCH WSX NL WH Αισθητήρας πληρότητας Pir 2025 Sq. Πόδια | AA7JUG 16A719 WSX NL WH120 / 277 VACΆσπρο2025 τετραγωνικά πόδια.Αισθητήρας πληρότηταςΠαθητικό υπέρυθροΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο30 δευτερόλεπτο. έως 30 λεπτά.Πτυχία 180€139.23
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ACUITY CM 10 Sensor Occupancy Pir 2463 Sq. Πόδια | AE8LNH 6DXD7 CM 1012 / 24 VDCΆσπρο2463 τετραγωνικά πόδια.Αισθητήρας πληρότηταςΠαθητικό υπέρυθροΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο30 δευτερόλεπτο. έως 20 λεπτά.Πτυχία 360€228.69
ACUITY SENSOR SWITCH CM 6 Sensor Occupancy Pir 2800 τετραγωνικά. Πόδια | AE8LNJ 6DXD8 CM 612 / 24 VDCΆσπρο2800 τετραγωνικά πόδια.Αισθητήρας πληρότηταςΠαθητικό υπέρυθροΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο30 δευτερόλεπτο. έως 20 λεπτά.Πτυχία 360€251.83
ACUITY SENSOR SWITCH CM 9 Sensor Occupancy Pir 452 τετραγωνικά. Πόδια | AE8LNK 6DXD9 CM 912 / 24 VDCΆσπρο452 τετραγωνικά πόδια.Αισθητήρας πληρότηταςΠαθητικό υπέρυθροΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο30 δευτερόλεπτο. έως 20 λεπτά.Πτυχία 360€237.96
ACUITY SENSOR SWITCH CM PDT 10 Sensor Occupancy Dual 2463 τετρ. Πόδια | AE8LNL 6DXE0 CM PDT 1012 / 24 VDCΆσπρο2463 τετραγωνικά πόδια.Διπλή τεχνολογία. Αισθητήρας πληρότηταςΠαθητική υπέρυθρη / μικροφωνικήΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο30 δευτερόλεπτο. έως 20 λεπτά.Πτυχία 360€264.99
ACUITY SENSOR SWITCH CM PDT 9 Sensor Occupancy Dual 452 τετραγωνικά. Πόδια | AE8LNM 6DXE1 CM PDT 912 / 24 VDCΆσπρο452 τετραγωνικά πόδια.Διπλή τεχνολογία. Αισθητήρας πληρότηταςΠαθητική υπέρυθρη / μικροφωνικήΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο30 δευτερόλεπτο. έως 20 λεπτά.Πτυχία 360€274.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH WV PDT 16 Αισθητήρας Κατοχής Διπλός 1200 Τετ. Πόδια
€241.54 /μονάδα