ACUITY LITHONIA TXD 400MP A23 TB SCWA LPI Hid Low Bay Bay Fixtures Mh Protected 400 W | AC9TTJ 3JWK9

LITHONIA LIGHTING TXD 400MP A23 TB SCWA LPI Hid Low Bay Fixtures Mh Protected 400 W

Στοιχείο: AC9TTJ Μοντέλο: TXD 400MP A23 TB SCWA LPICross Ref: 3JWK9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHID Low Fixtures
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-22 έως 104 βαθμούς F
Περίβλημα έρματοςΧυτό αλουμίνιο
Τύπος έρματοςΑυτομετασχηματιστής Super Constant Wattage
Dimmable / Non-DimmableΟχι
Τύπος εξαρτήματοςHID Low Bay
Βάση εξαρτήματος452
Ύψος22 "
Χρώμα στέγασηςΆσπρο
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςMH
Λάμπα Watt400
Μήκος23 "
Υλικό φακούΑκρυλικό
Τύπος φακούΑκρυλικό
Διανομή φωτόςΕυρύς
Κωδικός αντιστοίχισηςJ
Ύψος συναρμολόγησης18 έως 25 πόδια
Τοποθεσία τοποθέτησηςΑνεστάλη
Τοποθέτηση ΤύποςΚρεμαστό κουτί σύνδεσης
Αριθμός λαμπτήρων1
Υλικό ανακλαστήρααλουμίνιο
Τύπος ανακλαστήραΚλειστοί
Τύπος υποδοχήςΠροστατευόμενη
Space to Mtg. Λόγος ύψους1.7
Τύπος έναρξηςΠροστατευμένη εκκίνηση παλμού
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήρα6ΧV25
ΧαρακτηριστικάΟλοκληρωμένος ανακλαστήρας μονάδας Low Bay
Τάσηαπό 120 έως 277
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.09
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)58.93
Πλάτος πλοίου (cm)59.44
Κωδικός ΕΣ9405406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Protected Pulse Start

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING TXD 400MP A23 TB SCWA LPI Hid Low Bay Fixtures Mh Protected 400 W