ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120 / 277v | AG2AAX 30YT50

LITHONIA LIGHTING JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2AAX Μοντέλο: JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50KΣταυρός: 30YT50

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,124.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥψηλή θέση LED
Θερμοκρασία χρώματος.5000K
CRI70
Ύψος16.625 "
Αντικατάσταση LED για400W HPS / MH
Μήκος22.375 "
Διανομή φωτόςΕυρύς
Lumens18,000
Lumens ανά Watt95
Αριθμός φραγμών φωτός4
Ονομαστική Ζωή100,000 hr.
Space to Mtg. Λόγος ύψους1.20
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 149 βαθμούς F
Τάση120/277
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Watts185
Πλάτος22.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.14
Ύψος πλοίου (cm)42.24
Μήκος πλοίου (cm)56.85
Πλάτος πλοίου (cm)56.85
Κωδικός ΕΣ9405103000

Λεπτομέρειες:

Το Acuity Lithonia JHBL18000LMGLWDMVOLTGZ1050K70CRIDWHGXD LED high bay παρέχει μια λύση LED υψηλής απόδοσης σε μη επιεικώς κλίματα και απαιτητικές περιοχές. Αυτό το πλήρως χυτό φωτιστικό προσφέρει μέγιστη θερμική απόδοση των ηλεκτρονικών, ενώ αντέχει στη σκόνη, την υγρασία και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους για να διατηρήσει αυξημένα επίπεδα φωτός. Κρέμεται από ανοιχτά ζευκτά ή πολύ ψηλές οροφές σε ύψος τοποθέτησης 40 έως 60 πόδια. Αυτό το φως έχει γενικά πολύ υψηλή απόδοση lumen (18000 lumens) με ευρεία κατανομή φωτός στην περιοχή εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Το Acuity Lithonia JHBL18000LMGLWDMVOLTGZ1050K70CRIDWHGXD LED είναι ιδανικό για την πλήρη αντικατάσταση των συμβατικών συστημάτων HID & φθορισμού υψηλής απόστασης.
  • Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο για αντοχή στην υγρασία, τη σκόνη και την έκθεση σε χημικά.
  • Αυτό το περίβλημα αλουμινίου με πιστοποίηση IP65 χρησιμοποιεί ελαστικό παρέμβυσμα για προστασία από τη σκόνη και την υγρασία.
  • Διαθέτει θερμοσκληρυνόμενο φινίρισμα σκόνης TGIC με βαθμολογία αλατιού / ομίχλης 1500 ωρών.
  • Αυτό το φωτιστικό διαθέτει φακό από βοριοπυριτικό γυαλί χυτευμένο με ακρίβεια με ελαστικό παρέμβυσμα σιλικόνης για πλήρη μεταφορά του φωτός.
  • Διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα κατάληψης Bluetooth με φωτοκύτταρα μείωσης της φωτεινότητας για αλλαγή ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή VLP.
  • Αυτό το φωτιστικό είναι ένα φωτιστικό με ικανότητα A+ που έχει δοκιμαστεί σε 70 CRI (δείκτης απόδοσης χρωμάτων) στους 5000 K για σταθερή εμφάνιση χρώματος και συμβατότητα ελέγχου εκτός συσκευασίας.
  • Μπορεί να ρυθμιστεί με nLight AIR & άλλα χειριστήρια Acuity για μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης και αύξηση της βιωσιμότητας.
  • Αυτό το εξάρτημα μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 149 βαθμούς F.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Προστατευτικά καλωδίων: Αυτά τα προστατευτικά καλωδίων στερεώνονται στα σημεία στερέωσης προκατασκευασμένα στο οπτικό περίβλημα για την προστασία του φακού από ζημιά.
  • Αισθητήρες κατοχής: Αυτοί οι αισθητήρες μπορούν να ελέγχουν το εξάρτημα με βάση την κίνηση που ανιχνεύεται κοντά στο εξάρτημα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • Design Lights Consortium (DLC)

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτό το Acuity Lithonia LED high bay;

A.

  • Αφαιρέστε το παλιό εξάρτημα και ελέγξτε αυτό το εξάρτημα για τυχόν ζημιές.
  • Αυτή η ψηλή θήκη Acuity Lithonia LED διαθέτει κόμβο με σπείρωμα NPS 3/4 ιντσών, που προσφέρει μενταγιόν, γάντζο ή βρόχο με χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων.
  • Συνδέστε την καλωδίωση του εξαρτήματος στο καλώδιο γραμμής και συνδέστε επίσης τις γραμμές οδήγησης της τραπεζαρίας.
  • Συνδέστε τα ασύρματα χειριστήρια Xpoint στο δίκτυο Xpoint.
  • Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό καθαρό πανί.

Ε. Ποια είναι η ονομαστική τάση αυτής της υψηλής θήκης Acuity Lithonia LED;

A. Αυτή η υψηλή θέση Acuity Lithonia LED έχει ονομαστική τάση από 120 έως 277 V. Διαθέτει επίσης driver για 0 ​​- 10V dimming από 100% έως 10%.

Ε. Ποια είναι μερικά σημεία ασφαλείας που πρέπει να θυμάστε κατά τη λειτουργία αυτής της ψηλής περιοχής Acuity Lithonia LED;

A.

  • Θα πρέπει να απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία και η μονάδα θα πρέπει να αφεθεί να κρυώσει πριν την εγκατάσταση / σέρβις.
  • Οι χρήστες θα πρέπει να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό όταν χειρίζονται αυτό το εξάρτημα.
  • Κρατήστε τα εύφλεκτα υλικά μακριά από το εξάρτημα.
  • Διατηρήστε τον κατάλληλο αερισμό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντικατάσταση LED γιαΔιανομή φωτόςLumensLumens ανά WattΘερμ. ΕύροςΤάσηWattsΤιμή
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL ND MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120 / 277v | AG2AAV 30YT48 JHBL 18000LM GL ND MVOLT GZ10 50Κ400W HPS / MHΣτενός18,00095-40 βαθμούς έως 149 βαθμούς F120/277185€1,058.70
ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ JHBL 18000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 192w 347 / 480v | AG2AAW 30YT49 JHBL 18000LM GL ND HVOLT GZ10 50Κ400W HPS / MHΣτενός18,00095-40 βαθμούς έως 131 βαθμούς F347/480183€1,061.72
ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ JHBL 18000LM GL WD HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 192w 347 / 480v | AG2AAY 30YT51 JHBL 18000LM GL WD HVOLT GZ10 50Κ400W HPS / MHΕυρύς18,00095-40 βαθμούς έως 131 βαθμούς F347/480183€1,058.70
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL ND MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 250w 120 / 277v | AG2AAZ 30YT52 JHBL 24000LM GL ND MVOLT GZ10 50Κ6 Λάμπα LFLΣτενός24,00096-40 βαθμούς έως 149 βαθμούς F120/277238€1,196.08
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347 / 480v | AG2ABA 30YT53 JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50Κ6 Λάμπα LFLΣτενός24,00096-40 βαθμούς έως 131 βαθμούς F347/480236€1,590.44
ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ JHBL 24000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 250w 120 / 277v | AG2ABB 30YT54 JHBL 24000LM GL WD MVOLT GZ10 50Κ6 Λάμπα LFLΕυρύς24,00096-40 βαθμούς έως 149 βαθμούς F120/277238€1,173.94
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL WD HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347 / 480v | AG2ABC 30YT55 JHBL 24000LM GL WD HVOLT GZ10 50Κ6 Λάμπα LFLΕυρύς24,00096-40 βαθμούς έως 131 βαθμούς F347/480236€1,523.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v
€1,124.71 /μονάδα