ACUITY LITHONIA IBZT8 6 HBBS361C Fluorescent High Bay Fixture T8 192w | AG2VMQ 32JA07

LITHONIA LIGHTING IBZT8 6 HBBS361C Fluorescent High Bay Fixture T8 192w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2VMQ Μοντέλο: IBZT8 6 HBBS361CCross Ref: 32JA07

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€202.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσάρτημα φθορισμού High Bay
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Ποσότητα έρματος1
Τύπος έρματοςΗλεκτρονική άμεση εκκίνηση
Βάση εξαρτήματος193W
Ύψος2.375 "
Φινίρισμα στέγασηςΛευκό ψημένο σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΟχι
Ποσότητα λαμπτήρα6
Τύπος λάμπαςT8
Λάμπα Watt32W
Μήκος48.125 "
Διανομή φωτόςΣτενός
ΒάσηΕπιφάνεια ή μίσχος
Ύψος συναρμολόγησης15 έως 40 πόδια
Υλικό ανακλαστήρααλουμίνιο
Τύπος ανακλαστήραMIRO 4
Space to Mtg. Λόγος ύψους1
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήρα3VK30
Τάση120 σε 277V
Πλάτος18.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9
Ύψος πλοίου (cm)6.05
Μήκος πλοίου (cm)122.22
Πλάτος πλοίου (cm)46.02
Κωδικός ΕΣ9405103000

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ψυχρή αποθήκευση με θερμοθυρίδες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνεται λαμπτήραςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΠοσότητα έρματοςΠοσότητα λαμπτήραΛάμπα WattΜήκοςΔιανομή φωτόςΒάσηΤιμή
ACUITY LITHONIA IBZ 632 GEB10PSH IMP Fluorescent High Bay Fixture T8 32w | AA7XNK 16U223 IBZ 632 GEB10PSH IMPΟχι25 βαθμοί έως 104 βαθμοί F2632W48 "ΣτενόςΟροφή€328.70
ACUITY LITHONIA FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360 Fluorescent High Bay Fixture T8 198w | AB3HRU 1THL1 FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360Οχι0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F2628W48 "ΔιάδοσηΟροφή ή σε αναστολή-
RFQ
ACUITY LITHONIA IBZT8 4 Fluorescent High Bay Fixture T8 146w | AB3HRW 1THL5 IBZT8 4Οχι0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F2428W48 1 / 16 "ΣτενόςΟροφή ή σε αναστολή€256.07
ACUITY LITHONIA IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360 Fluorescent High Bay Fixture T8 220w | AB3HTA 1THN2 IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360Οχι0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F3628W48 1 / 16 "ΕυρύςΟροφή ή σε αναστολή€658.85
ACUITY LITHONIA IBZ 432L LPGM841 Fluorescent High Bay Fixture T8 144w | AD3PMB 40L055 IBZ 432L LPGM841Ναι0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F2432W48.125 "ΣτενόςΟροφή ή σε αναστολή€318.58
ACUITY LITHONIA IBZ 432L WD LPGM841 Fluorescent High Bay Fixture T8 144w | AD3PMC 40L056 IBZ 432L WD LPGM841Ναι0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F2432W48.125 "ΕυρύςΟροφή ή σε αναστολή€294.21
ACUITY LITHONIA IBZ 632L LPGM841 Fluorescent High Bay Fixture T8 234w | AD3PMD 40L057 IBZ 632L LPGM841Ναι0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F2632W48.125 "ΣτενόςΟροφή ή σε αναστολή€418.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZT8 6 HBBS361C Fluorescent High Bay Fixture T8 192w
€202.61 /μονάδα