ACUITY LITHONIA GT4 2MV Recessed Troffer F32t8 111w 120-277v | AD3CCK 3XY99

LITHONIA LIGHTING GT4 2MV Recessed Troffer F32t8 111w 120-277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CCK Μοντέλο: GT4 2MVΣταυρός: 3XY99

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€188.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωνευτή Troffer
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Ποσότητα έρματος2
Τύπος έρματοςΗλεκτρονική άμεση εκκίνηση
Τύπος εξαρτήματοςΦακός
Βάση εξαρτήματος112W
Ύψος3.187 "
Φινίρισμα στέγασηςΛευκό ψητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΟχι
Ποσότητα λαμπτήρα4
Τύπος λάμπαςF32T8
Λάμπα Watt32W
Μήκος48 "
Αντικατάσταση φακούΑρ. Όχι. L2GT8 A12 WWGR
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήρα4WW60
Τάση120 σε 277V
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.07
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9405106020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Acrylic Diffuser

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνεται λαμπτήραςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΠοσότητα έρματοςΠοσότητα λαμπτήραΤύπος λάμπαςΛάμπα WattΜήκοςΠροτεινόμενος αριθμός λαμπτήραΤιμή
ACUITY LITHONIA PT2U MV Χωνευτό Troffer F32t8u6 59w 120-277v | AB2XLX 1PLR3 PT2U MVΟχι0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F12F32T8U632W24 "2ΕΤΤ6€203.90
ACUITY LITHONIA PT3 MV Χωνευτό Troffer F32t8 85w 120-277v | AB2XLY 1PLR4 PT3 MVΟχι0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F13F32T832W48 "4WW60€198.40
ACUITY LITHONIA 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS Εσοχή Troffer F32t8 85w 120-277v | AC2UZK 2MZK6 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10ISΟχι32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F13F32T832W48 "4WW60-
RFQ
ACUITY LITHONIA GT2 MV Χωνευτό Troffer F32t8 56w 120-277v | AD3CCE 3XY94 GT2 MVΟχι0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F12F32T832W48 "4WW60€155.74
ACUITY LITHONIA GT2U MV Χωνευτό Troffer F32t8u6 56w 120-277v | AD3CCF 3ΧΥ95 GT2U MVΟχι0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F12F32T8U632W24 "-€163.38
ACUITY LITHONIA GT3 MV Χωνευτό Troffer F32t8 84w 120-277v | AD3CCG 3XY96 GT3 MVΟχι0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F13F32T832W48 "4WW60€183.42
ACUITY LITHONIA GT4 MV Χωνευτό Troffer F32t8 111w 120-277v | AD3CCH 3XY97 GT4 MVΟχι0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F14F32T832W48 "4WW60€157.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING GT4 2MV Recessed Troffer F32t8 111w 120-277v
€188.51 /μονάδα