ACUITY LITHONIA 10815 BN Fixture F17t8 120v 34w Μπλούζα με άκρα | AD9VLK 4VDD8

LITHONIA LIGHTING 10815 BN Fixture F17t8 120v 34w Banded Ends

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9VLK Μοντέλο: 10815 BNCross Ref: 4VDD8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€34.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακοσμητικό φωτιστικό
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 έως 104 βαθμοί F
Ποσότητα έρματος1
Τύπος έρματοςΗλεκτρονικός
Συμβατό με Energy StarΝαι
Τύπος εξαρτήματοςΓραμμικός
Βάση εξαρτήματος34
Ύψος3.5 "
Φινίρισμα στέγασηςΒουρτσισμένο νικέλιο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΟχι
Ποσότητα λαμπτήρα2
Τύπος λάμπαςF17T8
Λάμπα Watt17
Μήκος24.5 "
Τύπος φακούΛευκό Ακρυλικό
ΒάσηΟροφή
Τάση120
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8575
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)68.83
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ9405106010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Λευκό ακρυλικό με νικέλιο άκρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση εξαρτήματοςΤύπος λάμπαςΛάμπα WattΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ACUITY LITHONIA 10648RE BZ Πρόγραμμα F32t8 120v 64w Steped Ends | AD9VLM 4VDE2 10648RE BZ64F32T83249.75 "8.38 "€195.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING 10815 BN Fixture F17t8 120v 34w Banded Ends
€34.52 /μονάδα