Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACTION PUMP 70MM-25 Bung Adapter, Polyethylene, Buttress, Diesel Exhaust Fluid Συμβατό | CN8BBT 6PFN7

ACTION PUMP 70MM-25 Bung Adapter, Πολυαιθυλένιο, Βάση, Συμβατό με υγρό καυσαερίων ντίζελ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CN8BBT Μοντέλο: 70MM-25Cross Ref: 6PFN7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας Bung

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACTION PUMP 70MM-25 Bung Adapter, Πολυαιθυλένιο, Βάση, Συμβατό με υγρό καυσαερίων ντίζελ
€34.81 /μονάδα