ACROVYN WC60410NP102N Κάλυμμα τοίχου, άμμος ερήμου, μήκος 120 ιντσών, ύψος 48 ίντσες, πάχος 1/16 ίντσες | CE9BYZ 55LF14

ACROVYN WC60410NP102N Κάλυμμα τοίχου, άμμος ερήμου, μήκος 120 ίντσες, ύψος 48 ίντσες, πάχος 1/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9BYZ Μοντέλο: WC60410NP102NCross Ref: 55LF14

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€506.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυψη τοίχου
ΧρώμαDesert Sand
Ύψος48 "
Μήκος120 "
ΥλικόAcrovyn
Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
ACROVYN WC40410NP102N Κάλυμμα τοίχου, άμμος ερήμου, μήκος 120 ιντσών, ύψος 48 ίντσες, πάχος 3/64 ίντσες | CE9BYY 55LF09 WC40410NP102N3 / 64 "€324.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACROVYN WC60410NP102N Κάλυμμα τοίχου, άμμος ερήμου, μήκος 120 ίντσες, ύψος 48 ίντσες, πάχος 1/16 ίντσες
€506.89 /μονάδα