ACROVYN WC40410NP100N Κάλυμμα τοίχου, κέλυφος αυγού, μήκος 120 ιντσών, ύψος 48 ίντσες, πάχος 3/64 ίντσες | CE9BYU 55LF30

ACROVYN WC40410NP100N Κάλυμμα τοίχου, κέλυφος αυγού, μήκος 120 ίντσες, ύψος 48 ίντσες, πάχος 3/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9BYU Μοντέλο: WC40410NP100NCross Ref: 55LF30

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€324.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυψη τοίχου
ΧρώμαΑυγό
Ύψος48 "
Μήκος120 "
ΥλικόAcrovyn
Πάχος3 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
ACROVYN WC60410NP100N Κάλυμμα τοίχου, κέλυφος αυγού, μήκος 120 ιντσών, ύψος 48 ίντσες, πάχος 1/16 ίντσες | CE9BYV 55LF35 WC60410NP100N1 / 16 "€504.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACROVYN WC40410NP100N Κάλυμμα τοίχου, κέλυφος αυγού, μήκος 120 ίντσες, ύψος 48 ίντσες, πάχος 3/64 ίντσες
€324.54 /μονάδα