Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ράγα καρέκλας ACROVYN FR251103N, Μπεζ, Μήκος 114 ίντσας, ightψος 2-1/2 ίντσας, Πάχος 3/4 ίντσας | CF2NAJ 55MA95

ACROVYN FR251103N Ράγα καρέκλας, μπεζ, μήκος 114 ιντσών, ύψος 2-1/2 ίντσες, πάχος 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2NAJ Μοντέλο: FR251103NCross Ref: 55MA95

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€299.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάγα καρέκλας
ΧρώμαΜπεζ
Ύψος2-1 / 2 "
Μήκος114 "
ΥλικόAcrovyn
Πάχος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠάχοςΤιμή
Ράγα καρέκλας ACROVYN FR451103N, Μπεζ, Μήκος 114 ίντσας, -4ψος 1-2/1 ίντσας, 2 ίντσα Χοντρό | CF55NAH 97MAXNUMX FR451103Ν4-1 / 2 "1"€504.13
Ράγα καρέκλας ACROVYN FR252103N, Μπεζ, Μήκος 114 ίντσας, ightψος 2-1/2 ίντσας, Πάχος 3/4 ίντσας | CF2NAK 55MA96 FR252103Ν2-1 / 2 "3 / 4 "€299.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACROVYN FR251103N Ράγα καρέκλας, μπεζ, μήκος 114 ιντσών, ύψος 2-1/2 ίντσες, πάχος 3/4 ίντσες
€299.50 /μονάδα