ACORN 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP Γωνιακή πλύση Αισθητήρας 3 ατόμων | AA2AKU 10A315

ACORN Αισθητήρας 3563 ατόμων 2-3-SO-DV-VPB-MXTP Wash Fountain Corner Corner

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2AKU Μοντέλο: 3563-2-SO-DV-VPB-MXTPΣταυρός: 10A315

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,621.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρήνη
Βάθος λεκάνης (σε.)6-3/4
Ύψος λεκάνης34 ίντσες
ΧρώμαΜαύρο και Ασημί
Αποχέτευση σύνδεσης (In.)1-1/2
Τύπος αποστράγγισηςΠρίζα τοίχου
Ρυθμός ροής0.50 GPM
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι και γαλβανισμένο χάλυβα βινυλίου
Πίεση λειτουργίας30-120
Τύπος λειτουργίαςΥπέρυθρος αισθητήρας
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος37 "
συνολικό πλάτος37 "
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν3
ΧαρακτηριστικάΓωνία
Τύπος τάσης24
Σύνδεση νερού1/2 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.5
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΤιμή
ACORN 3563-2-F-DV-VPB-MXTP Wash Fountain Corner 3 Person Foot Operating | AA2AKT 10A314 3563-2-F-DV-VPB-MXTPΚουμπί ποδιών€5,465.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACORN Αισθητήρας 3563 ατόμων 2-3-SO-DV-VPB-MXTP Wash Fountain Corner Corner
€6,621.02 /μονάδα