ACME ELECTRIC TB350B018 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 690/120 X 240V, 0.350 kVA | CD7HYB

ACME ELECTRIC TB350B018 Industrial Control Transformer, 690/120 X 240V, 0.350 kVA

Στοιχείο: CD7HYB Μοντέλο: TB350B018Cross Ref: 491Z13
€172.51 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
ΚατασκευήΕνθυλακωμένος
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος4.74 "
Μήκος4.18 "
Πρωτεύουσα τάση690V
Δευτερεύουσα τάση120 Χ 240V
Πλάτος4.5 "

Λεπτομέρειες:

    • 690V Πρωτεύουσα Τάση, 120 Χ 240V Δευτερεύουσα Τάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC TB500B018 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 690/120 X 240V, 0.500 kVA | CD7HZJ TB500B0186.11 "4.94 "5.25 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB50A018 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 690/120 X 240V, 0.050 kVA | CD7JAJ TB50A0183.78 "2.95 "3"-
RFQ
ACME ELECTRIC TB150B018 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 690/120 X 240V, 0.150 kVA | CD7JBG TB150B0184.03 "3.57 "3.75 "€98.49
RFQ
ACME ELECTRIC TB250B018 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 690/120 X 240V, 0.250 kVA | CD7JDT TB250B0184.37 "4.2 "4.5 "€130.55
RFQ
ACME ELECTRIC TB100A018 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 690/120 X 240V, 0.100 kVA | CD7JHF TB100A0184"3.27 "3.38 "€89.91
RFQ
ACME ELECTRIC TB750B018 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 690/120 X 240V, 0.750 kVA | CD7KQX TB750B0187.61 "4.94 "5.25 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC TB350B018 Industrial Control Transformer, 690/120 X 240V, 0.350 kVA
€172.51 /μονάδα