ACME ELECTRIC T379314SS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 75kVA, 316 Ανοξείδωτος Χάλυβας, Ενθυλακωμένος | BC7UWQ

ACME ELECTRIC Μετασχηματιστής διανομής T379314SS, χαμηλής τάσης, τριφασικός, 480/208V, 75kVA, 316 ανοξείδωτος χάλυβας, ενθυλακωμένος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC7UWQ Μοντέλο: T379314SSCross Ref: 3CNV1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,484.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
ΚατασκευήΕνθυλακωμένος
Συχνότητα60 Hz
Ύψος26.82 "
Βαθμολογία kVA75 kVA
Μήκος15.25 "
Μέγιστη. Θερμ.115 βαθμοί Γ
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αξιολόγηση NEMANema 3R
Πρωτεύουσα τάση480V
Δευτερεύουσα τάση208Y / 120V
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Πλάτος34.68 "
Υλικό περιέλιξηςΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 506.7

Λεπτομέρειες:

    • Σύνδεση Δέλτα Πρωτεύουσας Τάσης 480V, Σύνδεση Αστεριού Δευτερεύουσας Τάσης 208/120V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΤοποθέτηση ΤύποςΠλάτοςΥλικό περιέλιξηςΤιμή
ACME ELECTRIC T2A53309SS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 6kVA, 316 Ανοξείδωτος χάλυβας | BC7URE T2A53309SS11.83 "8.82 "Τοίχος14.17 "Αλουμίνιο€2,441.66
ACME ELECTRIC T379312SS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 30kVA, 316 Ανοξείδωτος Χάλυβας, Ενθυλακωμένος | BC7VRD T379312SS24.81 "11.14 "Όροφος27.13 "Αλουμίνιο€6,959.27
ACME ELECTRIC T379313SS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 45kVA, 316 Ανοξείδωτος Χάλυβας, Ενθυλακωμένος | BC7WYW T379313SS25.31 "12.76 "Όροφος30.18 "Αλουμίνιο€8,857.79
ACME ELECTRIC T353311SS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 15kVA, 316 Ανοξείδωτος Χάλυβας, Ενθυλακωμένος | BC7ZHX T353311SS18.86 "9.03 "Όροφος20.3 "Αλουμίνιο€4,359.71
ACME ELECTRIC T2A53310SS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 9kVA, 316 Ανοξείδωτος χάλυβας | BC8XJF T2A53310SS14.03 "11.52 "Τοίχος17.77 "Αλουμίνιο€3,840.14
ACME ELECTRIC T2A53308SS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 3kVA, 316 Ανοξείδωτος χάλυβας | BD2NPL T2A53308SS10.38 "7.47 "Τοίχος12.37 "Χαλκός€2,153.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC Μετασχηματιστής διανομής T379314SS, χαμηλής τάσης, τριφασικός, 480/208V, 75kVA, 316 ανοξείδωτος χάλυβας, ενθυλακωμένος
€17,484.04 /μονάδα